- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- SRラックのおすすめ人気ランキング
SRラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新225件の「SRラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネグロス ケーブルラック サイズ」、「ラックギア」、「歯車」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
長さ(m)
3
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
種別
ラックギヤ
精度
JIS N4級
熱処理
焼きならし
表面硬度
HS26~31
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
種別
ラック
材質
MC901
形状
R1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
許容曲げ半径(mm)
0.5以内(1mに対し)
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
SRラックの接続に使用する金具です。
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1セット
¥3,898
税込¥4,288
16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質
ジュラコン(R)(M90-44)
種別
ラック
形状
R4
全長A(mm)
2000
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 8級
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯切基準面
底面
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
用途幅の異なるSRラックどうしの接続に用いる金具です。