SRF1のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
135件の「SRF1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックギア」、「ドライバーセット」、「スコップふるい」などの商品も取り扱っております。
1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土をすくって片手で揺らすだけで、その場で簡単にフルイにかけることができます。土の中にある異物やゴミをそのまますくって、フルイにかける事が出来ます。鉢の植替えで鉢の中に残った根やゴミを取り除く時などに便利です。除草作業等で抜いた雑草の根に付いた土を落としたい時などに便利です。
用途土中の異物等のふるい分け。 材質 本体:PP、グラスファイバー・キャップ:PP 幅(mm) 155 質量(g) 135
1個
769 税込846
当日出荷

正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質 アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズ
極数 単極 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500 1分間
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SR(Sound Reinforcement)用、高耐入力・高能率の2ウェイバイアンプ駆動バスレフ型スピーカーシステムです。 推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質 エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg) 37 形式 エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz) クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×619×364 周波数特性 70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 音圧レベル(dB) 出力低域:98(1W/1m)高域:110(1W/1m) スピーカー 低域:30cmコーン型、高域:60°×40°定指向性ホーン+コンプレッションドライバー インピーダンス(Ω) 低域:8高域:16 許容入力(W) 連続プログラム:360(低域)/240(高域)、連続ピンクノイズ:120(低域)(※1)/80(高域)(※2) 入力コネクタ ノイトリックNL4MPR
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

1個
559 税込615
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

油圧式シャワートローリーは病室から浴室まで患者様をストレッチャーとして所定の場所に搬送し、そのまま乗り換える事なくバスタブとしてシャワー浴、洗身、洗髪が行える装置です。
1台
1,069,200 税込1,176,120
7日以内出荷


1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷

小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
1台
非課税商品
239,800 税込239,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 超硬 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング OKタフコート
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質 S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 RF
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

奥行きが狭い敷地に最適な省奥行タイプ。 2段式ラックからの取替需要に最適。 レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。 ラックはホールド感があるので安定したスライドが可能。 自転車が出し入れしやすい大きな樹脂キャップ付。
材質 (ラック)高耐食性めっき鋼板、(レール)アルミ押出し形材、(スライド金具A・B/高・低)高耐食性めっき鋼板、(レールスペーサー)高耐食性めっき鋼板、(アンカー)ステンレス シルバー タイプ 省奥行 ピッチ(mm) 220 収納サイズ (全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)30kg
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の角度設定で正確なサンプリング。
仕様 外径1.8mm 有効長1800mm 口径(Φmm) 鉗子:2.0 有効長(mm) 1800 外径 1.8mm アズワン品番 68-9198-63
1箱(10本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)両端面加工ラック
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C 2018年トラスコ掲載ページ 2 0120
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ ローラ径(Φmm) 57Xt1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 ツバ外径(Φmm) 100
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。 カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。 収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
用途TIT44S-R用の専用フォームです。 材質 EVA ブラック×グレー 適合機種 TIT44SR
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)