SS20のおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
2,310件の「SS20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS304 ボルト」、「M10 ナット SUS」、「SS18」などの商品も取り扱っております。
鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズ コノエランキング1位
平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
1個(1500個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

アングルブラケット SS 2040 SUS(エスユーエス)ランキング2位
1個
140税込154
当日出荷

三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機ランキング3位
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
1本ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスSカン クロス WAKI(和気産業)ランキング4位
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12材質ステンレス線線径(Φmm)4寸法A(mm)33寸法B(mm)40寸法C(mm)200
1本
249税込274
当日出荷

アルミ固定ガラリ SS20 浜国ランキング5位
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
1組
6,598税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)9表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
389税込428
9日以内出荷

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンレスSカン
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12材質ステンレス線線径(Φmm)4
1袋(2本)ほか
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(401種類の商品があります)

1個
239税込263
当日出荷

1個ほか
869税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

1本
849税込934
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ(185種類の商品があります)

材質A6N01SS-T5質量(g)15表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
159税込175
当日出荷

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
1セット(2本)ほか
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)9表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
359税込395
当日出荷

高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイス被削材一般鋼先端角(°)135表面処理AG(TiAIN)コーティングねじれ角溝のねじれ角が強いねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。刃径公差h7
1本
779税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
1個
95税込105
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)