ST18のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
1,341件の「ST18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステ」、「テプラ 18mm 白」、「テプラ pro カートリッジ」などの商品も取り扱っております。
1箱(100個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様 ポール形式:2●シリーズ:ST18●オス・メス:オス●極数:2●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:コネクタ●定格電流:25A●定格電圧:48 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL認定、CSA認定、OVE、SEV、N、UL、FI、VDE. ST16 2極コンパクトコネクタ. オス / メス接続が同じハウジングに用意された、低電圧照明用途に最適なコネクタシステムです。リードは直列接続できるほか、セキュアロッキングラッチを使用する配電ブロック経由でも接続できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1巻ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ 強粘着 長さ(m) 8 エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 透明 包装 5 入数(個) 120(梱包) RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。 エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 SUS304 目盛 無し 持ち手 あり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
タイプ キレイにはがせる エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。 エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 透明 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 終端処理 = 終端処理済み。コネクタ 2 = Nタイプ。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外径 = 4.6mm。特性インピーダンス = 50 Ω。長さ = 914mm。外被色 = 青。動作温度 Max = +105℃。N プラグ - N プラグ テストリード RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

N プラグ - N プラグ テストリード
仕様 終端処理 = 終端処理済み。コネクタ 2 = Nタイプ。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外径 = 4.6mm。特性インピーダンス = 50 Ω。長さ = 1.219m。外被色 = 青。動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

SMAプラグ - SMAプラグテストリード
仕様 終端処理 = 終端処理済み。コネクタ 2 = SMA。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外径 = 4.6mm。特性インピーダンス = 50 Ω。長さ = 1.219m。外被色 = 青。絶縁体 = FEP℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷



「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 透明 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容 テープカートリッジ(1個)、取扱説明書 インク色 テープ:透明、文字:黒
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。 材質/仕上 インク:特殊撥水性インク 質量(g) 22 文字サイズ 丸芯 2mm 適合温度(℃) -20~200
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)