カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(48)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(5)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(78)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(25)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(3)
        • 研究関連用品・実験用必需品(22)
        • 分析・環境・測定器具(3)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(7)
        • 理化学機器レンタルサービス(1)

科学研究・開発用品 :「ST18」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー
17,980税込19,778
1巻(1巻)
3日以内出荷
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40伸び5.3
19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ安藤計器製工所
9,598税込10,558
1本
当日出荷から10日以内出荷
本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001全長(mm)160
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
299,800税込329,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ安藤計器製工所
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)160
蛇口付汎用容器 三商蛇口付汎用容器三商
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 5×10 cm 115685 1ST Merck(メルクミリポア)TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 5×10 cm 115685 1STMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0313-97
HPTLCガラスプレート RP-18W 25 枚, 10×20cm 114296 1ST Merck(メルクミリポア)HPTLCガラスプレート RP-18W 25 枚, 10×20cm 114296 1STMerck(メルクミリポア)
119,800税込131,780
1個
欠品中
アズワン品番61-0311-95危険物の類別非危険物
ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキン NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキンNEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱(50個)
翌々日出荷から10日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム
TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 5×7.5cm 105560 1ST Merck(メルクミリポア)TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 5×7.5cm 105560 1STMerck(メルクミリポア)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0297-53
TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 20×20cm 105559 1ST Merck(メルクミリポア)TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 20×20cm 105559 1STMerck(メルクミリポア)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0297-52
試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付)IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
試験管(リムなし) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リムなし)IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
キャップ フェノール NEG(日電理化硝子)キャップ フェノールNEG(日電理化硝子)
5,598税込6,158
1袋(50個)
4日以内出荷
材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)190
ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
27,980税込30,778
1箱(50組)
9日以内出荷から10日以内出荷
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン瓶/無色、キャップ/黒
クロモリス RP-18e ガードカラム 10-4.6 3本組 クロモリス (R) 151452 1ST Merck(メルクミリポア)クロモリス RP-18e ガードカラム 10-4.6 3本組 クロモリス (R) 151452 1STMerck(メルクミリポア)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0320-63
リクロカート (R) 250-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116858 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 250-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116858 1STMerck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0314-95
リクロカート (R) 125-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116855 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 125-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116855 1STMerck(メルクミリポア)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0314-93
TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 20×20 cm 115389 1ST Merck(メルクミリポア)TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 20×20 cm 115389 1STMerck(メルクミリポア)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0313-76
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150833 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150833 1STMerck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0319-87
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18e 10μm HPLCカートリッジ 150848 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18e 10μm HPLCカートリッジ 150848 1STMerck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0319-99
リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 3本組 150943 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 3本組 150943 1STMerck(メルクミリポア)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
種別1STアズワン品番61-0320-12
リクロカート (R) 25-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150931 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 25-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150931 1STMerck(メルクミリポア)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0320-07
HPTLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 10×10cm 113724 1ST Merck(メルクミリポア)HPTLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 10×10cm 113724 1STMerck(メルクミリポア)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0311-70
Chromolith(R) HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 pieces) Merck(メルクミリポア)Chromolith(R) HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 pieces)Merck(メルクミリポア)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
Chromolith HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 mm guard columns 3 pieces monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1ST
種別monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1STアズワン品番61-0320-99
リクロカート (R) 55-4 ピューロスフェア STAR RP-18e 3μm カートリッジセット カートリッジ1個, ホルダ1個セット 150242 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 55-4 ピューロスフェア STAR RP-18e 3μm カートリッジセット カートリッジ1個, ホルダ1個セット 150242 1STMerck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
種別150242 1STアズワン品番61-0318-04
クロモリス スピードロッド RP-18e 50-4.6 クロモリス (R) 151450 1ST Merck(メルクミリポア)クロモリス スピードロッド RP-18e 50-4.6 クロモリス (R) 151450 1STMerck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0320-61
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18 10μm HPLCカートリッジ 150843 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18 10μm HPLCカートリッジ 150843 1STMerck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0319-95
リクロカート (R) 250-4 ピューロスフェア RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150144 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 250-4 ピューロスフェア RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150144 1STMerck(メルクミリポア)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0317-73
リクロカート (R) 4-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCガードカラム 150957 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 4-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCガードカラム 150957 1STMerck(メルクミリポア)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0320-16
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18e 5μm HPLCカートリッジ 150838 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18e 5μm HPLCカートリッジ 150838 1STMerck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0319-91
リクロカート (R) 4-4 ピューロスフェア RP-18e HPLCガードカラム 150167 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 4-4 ピューロスフェア RP-18e HPLCガードカラム 150167 1STMerck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0317-81
HPTLCガラスプレート RP-18 WF254s 25 枚, 10×10cm 113124 1ST Merck(メルクミリポア)HPTLCガラスプレート RP-18 WF254s 25 枚, 10×10cm 113124 1STMerck(メルクミリポア)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0311-47
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)
22,980税込25,278
1箱(50本)
翌々日出荷から6日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
Chromolith (R) FastGradient RP-18 endcapped 50-3 monolithic ready-to-use HPLC column 152002 1ST Merck(メルクミリポア)Chromolith (R) FastGradient RP-18 endcapped 50-3 monolithic ready-to-use HPLC column 152002 1STMerck(メルクミリポア)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
種別152002 1STアズワン品番61-0320-80
リクロカート (R) 4-4 リクロスフェア 100 RP-18e 5μm HPLCガードカラム 150962 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 4-4 リクロスフェア 100 RP-18e 5μm HPLCガードカラム 150962 1STMerck(メルクミリポア)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0320-21
ラボラック NLS-Tシリーズ アズワンラボラック NLS-Tシリーズアズワン
99,600税込109,560
1個
当日出荷
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具寸法(mm)450×700×1800質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:深型8段または浅型16段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-63材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

th-t18特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら