- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ST32のおすすめ人気ランキング
ST32のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新825件の「ST32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタット」、「サンスイ トランス st-32」、「ST12」などの商品も取り扱っております。
BIG DAISHOWASTシャンクタイプ
広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
BIG DAISHOWAカイザーCKシャンク
BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンク
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)24寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5付属品ナット寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:21。Max:40
ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)32寸法L(mm)120
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。
ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。
用途突出し長さの調整に。
◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用
・各種機械配管用
・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所
・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンク
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5付属品ナット寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:35。Max:45
BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンク
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
質量(kg)1.05寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法L(mm)150寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48。Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-32C
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP有効内寸(mm)542×382×134外寸(mm)600×440×150内寸(mm)550×392×142圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]STスタッド32
長さ(mm)3000厚さ(mm)1.0寸法(mm)3000色表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998税込¥7,698
5日以内出荷
BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンク
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5付属品ナット寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:26。Max:42















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37611314-220715-02.jpg)





![STスタッド32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55752314-231005-02.jpg)