- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- SUNX NX5-M10のおすすめ人気ランキング
SUNX NX5-M10のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新20件の「SUNX NX5-M10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUNX NX5」、「100v 光センサー スイッチ」、「遮光センサ」などの商品も取り扱っております。
種類
電源内蔵型
ヘッド形状
角
保護構造
IP66(IEC)、耐水形
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など
センサ形状
その他
検出対象
不透明体
検出方式
透過型
検出距離(mm)
30000
出力方式
リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時)
投光素子
赤外LED(変調式)
保護構造
IP66(IEC)、耐水形(JIS)
最小検出物体
Φ20の不透明体
繰返し精度(mm)
0.2以下(検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能
材質
ケース:ポリカーボネート。レンズ:ポリカーボネート。カバー:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)
-20~55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~70
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲照度(Lx)
太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500
電源電圧(V)
24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間
消費電力(VA)
投光器:1.5以下、受光器:2以下
応答時間
10ms以下
電源表示灯
赤色LED(通電時点灯)
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)
耐久500(約50G) XYZ各方向3回
耐ノイズ
電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて)
質量(g)
投光器:約125、受光器:約140
世界中で使える標準センサ
種類
電源内蔵型
光色
赤外線
投光素子
赤外LED(変調式)
保護構造
IP66(IEC)、耐水形
繰返し精度(mm)
(検出軸に直角方向)0.2以下
電源電圧(V)
24~240 AC-15~+10%または12~240 DC-15~+10% リップルP-P10%以下
出力
リレー接点1c
応答時間
10ms以下
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
使用周囲温度(℃)
-20~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70
使用周囲湿度
35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)
(白熱ランプ)受光面照度3500以下
絶縁抵抗(MΩ)
(電源-出力間、リレー接点端子間)DC500Vメガにて20以上
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)
500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回
開閉容量(A)
250V AC 1(抵抗負荷)、30V DC 2(抵抗負荷)
機械的寿命
1億回以上(開閉頻度36000回/時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
付属品
M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
適合
適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマーク
セット内容
投光器・受光器セット
出力
補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)
適合規格
国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584
電源電圧(V)
24 DC-30~20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く)
機能
テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備、オプション機能:フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能、補助出力設定変更機能、アプリ表示灯設定変更機能、ミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、プロテクト機能、入・出力設定機能
制御出力
PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下
応答時間
補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下
最小検出物体
Φ25mmの不透明体
検出距離(m)
ショートモード時:0.2~9/ロングモード時:0.8~15(DIPスイッチにて切り換え)
短絡保護
装備
出力動作
(補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。
干渉防止機能
〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下)
同期方式
線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)
14
動作温度範囲(℃)
-20~50
音圧レベル(dB)
最大95(音量調節不可)
閃光速度(min-1)
120±10
検知距離(m)
0.5~6
保護等級
IP43相当
質量(kg)
約7
仕様
【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造
IEC規格 IP66
接続方式
端子台タイプ
材質(ケース)
ABS
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)
鉄
耐電圧(V)
AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類
アンプ内蔵型
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
ヘッド形状
角
使用湿度範囲
35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲
35~85%RH
短絡保護
装備
投光素子
赤色LED(変調式)
光色
赤
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
検出光
拡散光
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
動画ライブラリ
ラインアップ
極小サイズ体積比 約50%減
微小物体検出
さまざまなシーンで使える
オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出
仕様
アース方式:フローティング
付属品
M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)
材質
ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)
質量(g)
投・受光器各約15
規格
UL/C-UL、CE
保護構造
IP67(IEC)
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間
0.5ms以下
消費電流(mA)
投光器:10以下、受光器:10以下
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル
0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度5000以下
投光素子
赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
耐振動
耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
総延長距離
0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
絶縁抵抗
DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃
耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力仕様
最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)
ポリエチレンテレフタレート
ヘッド形状
角
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲温度(℃)
-25~55(結露および氷結しないこと)
主な用途
チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
材質(レンズ)
ポリアリレート
保存温度範囲(℃)
-30~70
保存湿度範囲
35~85%RH
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子
赤色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
光色
赤
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)
DC10.5~28
消費電流(mA)
38(最大)
検知方式
赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力
N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50/100/250/500msec.
使用場所
屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷