SUNX NX5-M10のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
20件の「SUNX NX5-M10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUNX NX5」、「遮光センサ」、「振動素子」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など センサ形状 その他 検出対象 不透明体 検出方式 透過型 検出距離(mm) 30000 出力方式 リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 投光素子 赤外LED(変調式) 保護構造 IP66(IEC)、耐水形(JIS) 最小検出物体 Φ20の不透明体 繰返し精度(mm) 0.2以下(検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 材質 ケース:ポリカーボネート。レンズ:ポリカーボネート。カバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) -20~55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 電源電圧(V) 24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) 電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 消費電力(VA) 投光器:1.5以下、受光器:2以下 応答時間 10ms以下 電源表示灯 赤色LED(通電時点灯) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2) 耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ 電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 質量(g) 投光器:約125、受光器:約140
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ[電源内蔵]
世界中で使える標準センサ
種類 電源内蔵型 光色 赤外線 投光素子 赤外LED(変調式) 保護構造 IP66(IEC)、耐水形 繰返し精度(mm) (検出軸に直角方向)0.2以下 電源電圧(V) 24~240 AC-15~+10%または12~240 DC-15~+10% リップルP-P10%以下 出力 リレー接点1c 応答時間 10ms以下 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 使用周囲温度(℃) -20~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx) (白熱ランプ)受光面照度3500以下 絶縁抵抗(MΩ) (電源-出力間、リレー接点端子間)DC500Vメガにて20以上 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 開閉容量(A) 250V AC 1(抵抗負荷)、30V DC 2(抵抗負荷) 機械的寿命 1億回以上(開閉頻度36000回/時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類 アンプ内蔵型 短絡保護 装備
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(handタイプ)
適合 適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマーク セット内容 投光器・受光器セット 出力 補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む) 適合規格 国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584 電源電圧(V) 24 DC-30~20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く) 機能 テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備、オプション機能:フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能、補助出力設定変更機能、アプリ表示灯設定変更機能、ミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、プロテクト機能、入・出力設定機能 制御出力 PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下 応答時間 補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下 最小検出物体 Φ25mmの不透明体 検出距離(m) ショートモード時:0.2~9/ロングモード時:0.8~15(DIPスイッチにて切り換え) 短絡保護 装備 出力動作 (補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。 干渉防止機能 〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下) 同期方式 線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W) 14 動作温度範囲(℃) -20~50 音圧レベル(dB) 最大95(音量調節不可) 閃光速度(min-1) 120±10 検知距離(m) 0.5~6 保護等級 IP43相当 質量(kg) 約7 仕様 【音声切替】4チャンネル
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造 IEC規格 IP66 接続方式 端子台タイプ 材質(ケース) ABS 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V) AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類 アンプ内蔵型 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 使用湿度範囲 35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 投光素子 赤色LED(変調式) 光色 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光 拡散光
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出 仕様 アース方式:フローティング 付属品 M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm) 材質 ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301) 質量(g) 投・受光器各約15 規格 UL/C-UL、CE 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間 0.5ms以下 消費電流(mA) 投光器:10以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル 0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子 赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式) 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 総延長距離 0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類 アンプ内蔵型 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様 最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース) ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ) ポリアリレート 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500(約50G) XYZ各方向3回
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ビームセンサ FE20A
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg) 0.65 使用温度範囲(℃) -25~60(湿度95%以下) 定格電圧(V) DC10.5~28 消費電流(mA) 38(最大) 検知方式 赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム) 警報出力 N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A) 警報保持時間 2秒±1秒 光軸調整範囲 水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間 50/100/250/500msec. 使用場所 屋外/屋内
1個
31,980 税込35,178
欠品中