- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- SUSのおすすめ人気ランキング
SUSのおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新88,821件の「SUS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS 板」、「SUS ニップル」、「sus パレット」などの商品も取り扱っております。
SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。国内製です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。材質ステンレスSUS304線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)4
TRUSCOネジ式ワイヤバンド(SUS430)
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
TRUSCOステンレスツールチェスト
ステンレス製の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)付属品発泡ポリエチレンシート、カギトラスコ品番394-0470材質ステンレス(SUS304)色シルバー高さ外寸(mm)250外寸法・奥行(mm)220外寸法・間口(mm)395有効内寸法・間口(mm)1段目380、2段目328
1個
¥46,980税込¥51,678
当日出荷
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 55
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに容量(L)6形状角型質量(kg)約1.33色シルバー材質(本体)ステンレス(SUS410)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×295材質(フタ)ステンレス(SUS410)材質(内容器)樹脂フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
プロテックウェルディングパネル用 ステンSカン
材質SUS304線径(mm)3
TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。
【取付作業の標準化ホース継手】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。
【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるねじの種類R機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.56MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS
ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41色シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
1個
¥799税込¥879
当日出荷
種別目盛付材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ木柄使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
S&K(三興製作所)ステンレス溝加工用エンドミル
材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
タカチ電機工業開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ
特性防水・防塵仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)表面処理(カバー)磨き処理#400
Panasonic(パナソニック)iD800 笠付防湿防雨 SUS
電圧(V)100~242消費電力(W)6仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【器具本体】NNWK21180+【ライトバー】NNW2011ELZLE9材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35保護等級IP23防湿色温度5000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)670演色指数(Ra)83
1セット
¥18,980税込¥20,878
3日以内出荷
USB3.1規格対応、最大5Gbpsの超高速転送。ポータブルSSD/HDDなどのUSB Micro-B SuperSpeed 対応機器とPCやスマホなどのType-C機器を直接接続。取り回しの良い長さ50cm(0.5m)のしなやかで断線しにくいケーブルです。
用途通信用ケーブルとして色ブラック質量(g)約18コネクタ形状USB Type-C (オス) - Micro-B superspeed (オス)ケーブル長(cm)約50伝送速度(Gbps)最大5(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス‐オス
1個
¥989税込¥1,088
4日以内出荷
モルタル充填専用タイプです。
4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。
錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294









![ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46907228-250226-02.jpg)