SUS シムのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
503件の「SUS シム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ライナー」、「シム&スペーサ」、「シム ステンレス」などの商品も取り扱っております。
1枚
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)


材質 ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H) 長さL(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 ステンレス 適合規格 RoHS2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
99 税込109
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質 SUS301 種別 ロール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

厚さ(mm) 0.2 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 モーターベース用 エスコ品番 EA440YA-0.2 幅(mm) 20 溝幅(mm) 9 溝深さ(mm) 10
1個
275 税込303
当日出荷

厚さ(mm) 0.2 材質 ステンレス(SUS302) エスコ品番 EA440EB-0.2 質量(g) 360 寸法 150mm×1.25m 許容差 ±0.024
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m) 1 幅(mm) 100 厚さ(mm) 0.005 材質 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

厚さ(mm) 1 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 モーターベース用 エスコ品番 EA440YA-1 幅(mm) 20 溝幅(mm) 9 溝深さ(mm) 10
1個
475 税込523
当日出荷

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別 シート 材質 SUS301 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。 材質 ステンレス(SUS304)
1枚
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm) 1 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 モーターベース用 エスコ品番 EA440YB-1 幅(mm) 30 溝幅(mm) 13 溝深さ(mm) 15
1個
620 税込682
翌日出荷

材質 SUS302 寸法(mm) 6・8・10・12・16・20(33種・各10枚) ケース寸法(mm) 208×106×35
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

厚さ(mm) 1 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 モーターベース用 エスコ品番 EA440YC-1 幅(mm) 43 溝幅(mm) 12 溝深さ(mm) 22
1個
765 税込842
翌日出荷

端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。 簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm) (総板厚)1.0 材質 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 材質 ステンレス(SUS304)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。 材質
1枚
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m) 1 材質 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)