- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- SUS タップのおすすめ人気ランキング
SUS タップのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,240件の「SUS タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップハンドル」、「ハンドタップ ステンレス用」、「船外機マウント」などの商品も取り扱っております。
1台3役「つぶす・まぜる・泡立てる」。ブレンダー機能とホイッパー機能で料理の幅が広がります。簡単アタッチメントの切り替えで、料理もお菓子作りもこれ一台で快適に。 力を使わず時短を叶えて料理が楽しくなる、お手軽なハンドブレンダーです。
用途ブレンダーとビーターによる、つぶす・まぜる・泡立てる「1台3役」で調理の下ごしらえがラクラクな、お手軽ハンドブレンダーです。 。軽量だから長時間使用しても手が疲れにくく、負担が少ないので初心者にも使いやすいです。使いたいときに気軽にサッと取り出して使用し、使い終わった後もコンパクトに収納できます。 。金属製のブレンダー刃は鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽にでき、においや色移りなく清潔に使えます。 ※定格時間:1分 。※鍋の中で使用の際の調理目安は、直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。飛び散りによるやけど防止のため、粗熱をとってからご使用ください。 。バルーンビーターのホイッパー機能により、クオリティーの差が出やすい生クリームやメレンゲも、短時間で安定して泡立てることができます。 ※定格時間:3分 。調理の場面に応じて、速度を2段階でコントロール可能。液体が飛び散りやすい最初はノーマルモードでやさしくスタート、素早くしっかりと砕きたいときにはターボモードでパワフルに仕上げられるので、初心者にも使いやすく安心。 。ビーター使用時、例えばメレンゲを立てる際、始めはターボモードで大きな泡を作り、ノーマルモードできめを整えるときれいな仕上がりに。速度を調整して、きめ細かくスピーディーに調理できます。 。1.7mの電源コードで、コンセントの位置を気にせず、キッチンの好きな場所で使えます。コードが長めだから、無理に引っ張ったり絡まったりする心配も少なく、調理スペースを選びません。 。使いやすい700mlのブレンドカップ(フタ付き)と取り付け簡単なビーター、ビーターアタッチメントが付属しています。 。ブレンダー(つぶす・まぜる)で使えない材料:肉/魚/パンなどの生地/食材以外のもの、【固いもの】氷/冷凍した食材(冷凍果実など)/コーヒー豆/乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など、【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといもなど、【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュなど 。※ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。 。ビーター(泡立て)で使えない材料:【固いもの】クリームチーズ/バターなど、【ねばりけの強いもの】パン生地など ※十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム仕様パーツ:ブレンダー(TA035134)、ブレンドカップ・フタ(TA035141)、ビーターアダプター(TA035158)、ビーター(TA035165)付属品ブレンドカップ、ビーター材質本体:ABS/PC、ブレンダー:ABS/SUS304色ホワイト質量(g)約520(本体+ブレンダー、付属コード含む)消費電力(W)200コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×約63(本体+ブレンダー)×約365機能つぶす・まぜる・砕く・泡立てる、電源スイッチ(プッシュ式)、二段階速度調整容器(mL)ブレンドカップ:700保証期間1年間定格時間(連続使用可能時間)ブレンダー(つぶす・まぜる):1分、ビーター(泡立てる):3分
1個
¥3,298税込¥3,628
翌々日出荷
キンマツ210大型丁番枠側タップタイプ
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=1300×DH=2500・・・264/3枚材質(軸)SUS304(ステン)
1枚
¥28,980税込¥31,878
5日以内出荷
KHK(小原歯車工業)SUKB組付平歯車PSUKB
ナイロン製の歯車にステンレスのボスを固定しており、確実な締結が可能です。
用途動力伝達用歯車用。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。、ねじ穴が長い一部製品には座グリ加工を施しています。トラスコ品番255-7778材質MC901(ボス部 SUS303)形状S1KBK歯数60全長(mm)45直径(Φmm)基準円:180、歯先円:186歯幅(mm)30タイプタップ:M6公差穴径:H7モジュール3ボス径(Φmm)100歯面仕上げ切削穴径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3ボス長さ(mm)15
1個
¥57,980税込¥63,778
8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
STANDARD PUMPホースバンド一体型ハンドクランプ
ドラム缶や容器に簡単固定!ホースバンドと一体になったハンドクランプで、ポンプ作業の効率を大幅アップ。細長いポンプを容器に差し込み、クランプで容器にガッチリ固定。マイナスドライバーでワンタッチ装着でき、作業時のぐらつきや脱落を防ぎます。クランプ部は大きめクリップ形状で握りやすく、着脱も簡単。実用性抜群の便利アイテムです。
用途ドラム缶や容器の縁にワンタッチで装着し、細長いポンプをしっかりホールドできます。材質SUS304質量(g)168耐荷重(kg)10バンド径(mm)最大ホース:55
1個
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
末広金具(SUEHIRO)旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6
材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
明立精機小型スチールハニカム光学定盤
HSシリーズをさらに小型化した、小スペースの光学実験用定盤。
材質【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS4305t(4t):下面板SS400(3.2t)厚さ(mm)50加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
SUS(エスユーエス)コネクタピースSマルチ
M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。1アイテムに部品が取付けできるタップ2ヶ所を備えたコネクタです。(※2ヶ所同時使用は不可)。部品(ガイドローラー、アイドラーなど)取付け後の位置調整が可能です。
材質アルミ押出材。ボルト:鉄質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279税込¥307
当日出荷
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=1300×DH=2500・・264/3枚材質(軸)SUS304(ステン)
1枚
¥28,980税込¥31,878
5日以内出荷
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用ねじの種類M
1枚
¥1,998税込¥2,198
7日以内出荷
BELKIN(ベルキン)海外用電源プラグキット WCH016・WCH018専用
3ポートGaN充電器(100W)を使用すると、ノートパソコンとその他のデバイス2台を充電できます。PPSに対応した2つのUSB-C PDポートを使用すると、対応デバイスを急速充電できます。また、標準充電に利用可能なUSB-Aポートも備えています。Apple Watch、Samsungデバイス、その他のUSB-C対応スマートフォン、。タブレット、ノートパソコンなどの幅広いデバイスに対応しています。USB-Cポート2個とUSB-Aポート1個を搭載した3ポートGaN充電器。合計出力100Wで最大3台のデバイスを同時に充電。USB-C PD 3.1により、MacBook Pro 16"を31分で0~50%まで充電。高出力かつ効率的な充電を実現する、統合されたGaNテクノロジー。ほとんどのPD 3.1、PD 3.0、PPS対応デバイスの急速充電をサポート。Belkin SmartProtect(過電圧保護機能付き、177項目の安全性テストをクリア済み)。コンセントから抜け落ちにくく、壁にフィットする設計。折りたたみ式ピンを備えたコンパクトなデザイン(米国、中国、日本)。再生プラスチックを使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×43×43保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数100W
1個
¥1,498税込¥1,648
4日以内出荷
2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
SUS(エスユーエス)リニアスライダ用キャップ 2個セット
リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)16シリーズGFキット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
1個
¥330税込¥363
当日出荷