SUS プレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
4,539件の「SUS プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS プレートブラケット」、「SUS304 プレート」、「sus 板厚 規格」などの商品も取り扱っております。
ナンバープレート取付け面が緩曲面になっており、ナンバープレートをボディに調和させることができます。前方傾斜角度10度でスタイリッシュにドレスアップできます。サビに強いステンレス製。表面はブライト仕上げ。付属のボルトもステンレス製。セット内容 : ナンバーステー×1、ボルト(M6×10mm)×2
用途ドレスアップアクセサリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状 平板・平プレート 穴数 0 寸法WA(mm) 20~500 サービス分類 オーダー・加工
1個
880 税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
仕様 ●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。 アズワン品番 67-2189-42
1セット(3個)
349,800 税込384,780
17日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)フットプレート(開き戸用)
手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉 付属品 十字穴付皿タッピンねじ4×32 高さ(mm) 109 質量(g) 370 種類 ハンドル 仕上 ショットブラスト 材料 ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法 丸穴
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 トラスコ品番 828-1559 材質 SUS304 長さ(mm) 9.5 幅(mm) 43.7 厚さ(mm) 0.3 質量(g) 79 使用温度範囲(℃) -80~538 適合幅(mm) 4.3、4.4 使用場所 屋内外
1袋
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm) 875 奥行(mm) 600 高さ(mm) 1800 棚段数(段) 5 均等積載量(kg/段) 120 トラスコ品番 301-8059 種別 組立式 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 31.53 ピッチ(mm) (棚板調整)50 最大積載量(kg) 1000 組立時間 2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 890×615×1802
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
仕様 ●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。 アズワン品番 67-2189-43
1個
139,800 税込153,780
17日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)フットプレート(引戸用)
手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉 付属品 十字穴付皿タッピンねじ4×32 高さ(mm) 60 質量(g) 170 種類 ハンドル 仕上 ショットブラスト 材料 ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法 丸穴
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 材質 ステンレス(SUS316L)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(1000個)
87,980 税込96,778
4日以内出荷

耐熱シリコーンブレーキグリース ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。 従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30~281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。
用途スライドピンやバックプレートの潤滑に。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
3,960 税込4,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイプ プレート 種類 オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス 直角度(mm) 0.02以下 表面粗さ(S) 6.3以下 長さ平行度(mm) 0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm) 0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm) 0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm) 0.1
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm) 875 奥行(mm) 600 高さ(mm) 1200 棚段数(段) 4 均等積載量(kg/段) 120 トラスコ品番 301-8016 種別 組立式 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 24.2 ピッチ(mm) (棚板調整)50 最大積載量(kg) 1000 組立時間 2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 890×615×1202
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

ジョー・プリンス竹下フラットフロントプレート
L-587の関連製品です。SAT枠仕様や、穴開け仕様、枠の板厚がt=2.0以上の場合にご使用下さい。
材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 バレル研磨 製品質量(g) 42 分野 設備・機械
1個
579 税込637
6日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質 SUS304 厚さ(mm) 0.9 寸法(mm) Φ38.1 質量(g) 229 使用温度範囲(℃) -80~538 適合バンド幅(mm) 4.3、4.4 使用場所 屋内外
1箱(50枚)ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10組)
735 税込809
当日出荷

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 セット内容 取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個) 材質/仕上 ステンレス(SUS316L)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)