- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- SUSクリーンのおすすめ人気ランキング
SUSクリーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新489件の「SUSクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス黒ずみ落とし」、「酸洗」、「酸洗い液」などの商品も取り扱っております。
食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性
弱アルカリ性
トラスコ品番
473-2693
容量(mL)
480
質量(g)
580
TKG品番
9-1327-0401
TKG品番(2017)
6-1187-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
保護膜効果で手アカもらくらく
どんなステンレスもムラなくピカピカ。厨房でも使用可能な安心設計。<ガス抜きキャップ採用>
形状
液体
アズワン品番
64-8884-42
商品タイプ
本体
1個(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ジェルタイプの焼け取り剤です。
塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。
垂直面にも使用できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り
材質
塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
仕様
酸性高粘度ジェル、常温使用
液性
水溶性
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分
リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水回りのハードな素材に幅広く使用できる万能クリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所
キッチン、バス
商品タイプ
業務用
形状
固形
1個(340g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
■[ステンレス汚れがカンタンに落ちる!] 研磨剤を用いることなく、ステンレスのさびや汚れを除去します。 ■[ステンレスをリフレッシュ] 素材面をほとんど傷める事がなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。
用途用途以外には使用しないで下さい。 ■[ステンレスのサビや酸化したヤケの除去に] 場所:ステンレス(ヘアライン)手すり / 支柱 / サッシ / 銘板 / 避難ハッチ / 看板 / メールボックス / 玄関扉 / 蝶番 【使えないもの】■[各種加工を施したステンレス製品]カラーステンレス / 塗装・コーティングしたもの / 意匠性の高いもの / 水洗いが困難な装置 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 ■衣類に注意 ※衣服に付着した場合、脱色の恐れがあります。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、ステンレスの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに塗ん尾で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
汚れ落とし・ツヤ出しが同時に出来る
用途キッチンのステンレス磨きに
オフィスの什器などの汚れに
使用場所
キッチン、オフィス
液性
弱アルカリ性
成分
海面活性剤(非イオン系)、可溶化剤(ミネラルオイル)、モノエタノールアミン(0.5%)
トラスコ品番
361-3305
容量(mL)
420
噴射剤
LPG
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
色
イエロー
液性
弱酸性
適合
母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎
仕様
後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。
不動態化被膜を形成します。
二番焼けの白残が残りにくい。
pH値
7.0
液色
黄色
油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。
サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。
用途キッチンまわりの汚れおとし。
ステンレスに付着した油汚れおとし。
仕様
エアゾールタイプ(ムース状)
成分
溶剤
トラスコ品番
256-8390
色
白
使用温度範囲
常温
1本(420mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用
液色
橙色
セーフティクリーンシリーズの中でもっとも強い洗浄力があります。強力なアルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れを除去します。水性洗浄剤なので引火性爆発性がありません。PRTR非該当、有規則非該当。使用用途に合わせて水で希釈し、経済的に使用できます。
用途各種金属、部品、工具、工場設備の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等の油汚れ、及び室内の清掃。建設機械、農機、自動車等のエンジン、ボディの清掃。
仕様
ミスト臭:強い
質量(kg)
約18
内容量(L)
18
pH
13~14
液性
アルカリ性
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
300×300×300
有機溶剤中毒予防規則
非該当
PRTR法
非該当
商品タイプ
業務用
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【環境配慮型リセット洗剤】環境に配慮した成分配合で、研磨加工されたステンレス素材に蓄積された頑固な汚れや、シリコン系洗剤ムラをすっきり落とし、ステンレス本来の色や風合いに戻します(リセット)。
使い方は簡単。クロスに原液をたっぷり含ませ、均等な力で表面を拭き汚れを除去、その後しっかり水拭きします。
日常用には、トレシモンソフトをご使用下さい。
用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど)
液性
アルカリ性
形状
液体
ステンレス鋼表面の超強力洗浄剤としてNo.1/2Bなどの除去しにくい手垢や油汚れも完全に洗浄できます。あらゆる汚れを超強力洗浄できます。
性状
アルカリ性
1本(10L)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。
塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに
仕様
常温使用
材質
塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
タイプ
ソフト・ジェルタイプ
液性
水溶性
原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
用途一般的なもらいさび・汚れ取り
形状
ペースト
色
緑
危険物の類別
非危険物
特性
強力
無リンタイプ強力水性クリーナー。
無リン・無溶剤。
中性でアルミ、ゴム、プラスチックへの影響が少ない。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。
車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。
自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清掃。
必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用下さい。
液性
中性
成分
非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、炭酸塩、キレート剤、精製水、消防法上の非危険物
種別
無リン
使用温度範囲
常温
材質
ステンレス18-8(SUS304)
高さ(mm)
100
メッシュ寸法(mm)
0.75×5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。