- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- SUS棚受けのおすすめ人気ランキング
SUS棚受けのおすすめ人気ランキング
2025/07/09更新207件の「SUS棚受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚受け」、「ステンレス 棚 受け 金具」、「カウンター固定金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
4
棚受け金具
L型棚受け
リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質
ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6
付属品
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
板厚(mm)
5
仕上
電解研磨
板幅(mm)
25
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法W(mm)
30
板厚(mm)
5
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ
棚受け金具
L型棚受け
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
3
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
ステンレスSUS304
色
クローム
穴数
4
棚受け金具
L型棚受け
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)
2
材質
SUS304
付属品
ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具
L型棚受け
ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアーライン
棚受け金具
L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具
L型棚受け
棚柱用の受け金具です。THSUS専用になります。クッション材付です。(TU-SUS-KZ)
用途キャビネットなどの棚の設置用として。
トラスコ品番
396-3835
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
22.5
高さ(mm)
19.3
寸法H(mm)
19.3
耐荷重(kg)
20
耐荷重N(kgf)
20
1袋(8個)
¥519
税込¥571
当日出荷
材質
SUS304
板厚(mm)
5
加工
片面皿くり加工
仕上
ヘアライン
締付可能ねじ目安(mm)
4.5×30
板幅(mm)
30
棚受け金具
L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上
SUS304/サテン
棚受け金具
L型棚受け
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質
鋼/白粉体塗装
棚受け金具
L型棚受け
クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
材質
ステンレス(SUS430)
仕上
ヘアーライン
オールステンレスSUS304(補強支柱:SUS303)製の補強付きのスタイリッシュな棚受金物でダルマ穴付仕様で取付もラクラクです。板厚:2.0mm、ステンレス丸頭ネジ付
材質
ステンレスSUS304
板厚(mm)
2
仕上
研磨
材質
SUS304
仕様
ビス無し
幅(mm)
30
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
(両皿)5~9
仕上
ヘアーライン
折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。
適合
付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本
長さ(mm)
250
材質/仕上
ステンレス/SUS304
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
皿頭のネジをご使用ください。
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番
849-3421
セット内容
皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
質量(g)
294
寸法L(mm)
200
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
250
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
140
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
25
寸法C1(mm)
190
耐荷重(kN)
【参考】0.44(2本の場合)
棚受け金具
L型棚受け
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
付属品
取付ビス
材質
SUS304
寸法C(mm)
5
取付穴
4-Φ5
仕上
ヘアライン