SUS316 チューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
806件の「SUS316 チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus316l パイプ」、「ファンコイルバルブ」、「ワンタッチ管継手 3/8」などの商品も取り扱っております。

1巻(5m)
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特の伸管技術による、内面の美しいチューブ。チューブはセミシームレスです
用途精密機器、分析機器、電子機器、医療機器など 材質 SUS316 質量(g) 2.17 公差 肉厚許容:±10% 長さ(m) 1 内径(Φmm) 0.41 肉厚(mm) 0.15 外径(Φmm) 0.71 外径公差(mm) ±0.02 公差(mm) 外径寸法許容:±0.015 内径公差(mm) +0.04-0.02
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質 SUS316
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様 使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体 空気、水、蒸気 使用圧力範囲 -100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -100kPa~1Mpa 関連資料 カタログ(28.11MB)
1個
889 税込978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
材質 Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 内容 2m×2本 JIS規格 JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
長さ(m) 1 材質 ステンレス(SUS304)
1本
2,978 税込3,276
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質 SUS316L 呼び 13 仕様 パッキン付き(EPDM) めねじサイズ G1/2 最高使用温度(℃) 80 水圧 (最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ 材質(本体) SUS316L 使用温度範囲(℃) 0~100 最高使用圧力(MPa) 0.98 最小曲げ半径(mm) 45 材質(継手) C3604BD 口径(A) 15 各種認証 日本水道協会認証登録品 関連資料 (0.13MB)
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状 TP-Aパイプ 材質 SUS316 長さ(mm) 4000 長さ(m) 4
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ 材質(本体) SUS316L 使用温度範囲(℃) 0~100 最高使用圧力(MPa) 0.98 最小曲げ半径(mm) 60 材質(継手) C3604BD 口径(A) 20 各種認証 日本水道協会認証登録品 関連資料 (0.13MB)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,812 税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状 パイプ 材質 ステンレス 外径(Φmm) 27.2 長さ(mm) 4000 長さ(m) 4 呼び径(B) 3/4 呼び径(A) 20
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状 パイプ 材質 ステンレス 外径(Φmm) 34 長さ(mm) 4000 長さ(m) 4 呼び径(B) 1 呼び径(A) 25
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)