SUS329J4Lのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
21件の「SUS329J4L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus316l」、「ルンバ890」、「六角ボルト M8」などの商品も取り扱っております。
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。 二面幅(mm) 13 頭部高さ(mm) 5.3
1本
579 税込637
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。 種別 全ねじ 材質 二相系ステンレス鋼(SUS329J4L) 頭部形状 六角
1本
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。 二面幅(mm) 13 頭部高さ(mm) 5.3
1本
329 税込362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。
1本
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。 種別 半ねじ 材質 二相系ステンレス鋼(SUS329J4L) ねじピッチ(mm) 2 ねじ径 M16 頭部形状 六角 二面幅(mm) 24 頭部高さ(mm) 10
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。 二面幅(mm) 24 頭部高さ(mm) 10
1本
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
819 税込901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじの呼び M10 材質 SUS329J4L 表面処理 生地(または標準) 長さ(mm) 40 種別 全ねじ 頭部形状 六角
1パック(1個)ほか
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。 材質 SUS329J4L
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L の溶接 棒長(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
33,918 税込37,310
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接 ワイヤー径(Φmm) 1.2 使用ガス CO2 電流範囲(A) 100~220 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

25Cr-9Ni-3Mo-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性などに優れた性能を示します。
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接 ワイヤー径(Φmm) 1.2 JIS規格 Z3323 TS329J4L-FC0 使用ガス CO2 電流範囲(A) 100~220 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。
用途主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される 箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。 棒長(mm) 350 JIS規格 Z3221 ES329J1-16 被覆系 ライムチタニア RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)