- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- SW 616のおすすめ人気ランキング
SW 616のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新223件の「SW 616」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CR41 電池」、「panasonic LR44」、「L736 電池」などの商品も取り扱っております。
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
1パック(2個)
¥339税込¥373
当日出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源色シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
種別2枚建て用色網:ブラック枠の色ホワイト関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(SW)
規格M6X14関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(1.53MB) 展開図15(1.41MB) 展開図16(1.53MB) 展開図17(1.41MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.35MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(1.07MB)図解NoSSA-α603 ボンネット部品_No.9、SSA-V602C-DX ボンネット部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム ノズル 3段ブームタイプ部品_No.ナベコネジ(SW)、BSM-1260SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.ナベコネジ(SW)、G-4S 薬剤タンク部品 ナベコネジ(SW)_No.12、SSA-アルフア1005VT ボンネット部品_No.3、SSA-F616MAT ボンネット部品_No.3、BSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム ノズル部品_No.ナベコネジ(SW)、SSA-V602C ボンネット部品_No.3、SSA-F617VT ボンネット部品_No.3、BSM-1065SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.ナベコネジ(SW)、SSA-α603MA-1 ボンネット部品_No.9、SSA-アルフア1005MAT ボンネット部品_No.3、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α1003MA ボンネット部品_No.4など
1個
¥84税込¥92
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格M6X18部品名称6カクボルトSW関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.15MB)図解NoBSA-650C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.7、SSA-Z500 送風機駆動装置部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ クラッチ部品_No.6、BSA-600LDEQ(JP) クラッチ部品_No.6、SSA-F616 送風機駆動装置部品_No.28、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.49、SSA-F617VT-1 送風機駆動装置部品_No.51、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.52、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ クラッチ組立部品_No.6、SSA-V600C 変速機部品_No.29、SSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.49、SSA-S611VT 送風機駆動装置部品_No.52、SSA-α602M 送風機(回転駆動部)部品_No.13、BSA-600LDMQ(JP) クラッチ部品_No.6、SSA-α602M 送風機駆動装置部品_No.28、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.11、BSA-651 951シリーズ クラッチ部品_No.7など
1セット(5個)
¥319税込¥351
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格M8X20関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(0.97MB)図解NoSSA-F616MAT 動力噴霧器-2 (テンション)部品_No.3、CSH-95 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、SSA-F617VT-1 エンジン取付部品_No.25、BSA-650シリーズ サブミッション組立部品_No.30、JH205F 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.38、MRS60-302 クランクケース、キュウスイベン部品_No.53、MS615 クランクケース,キュウスイベン部品_No.46、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、SSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.29、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS332 クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MS155EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.50など
1セット(5個)
¥429税込¥472
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格M6X16関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.42MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.42MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.42MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(0.97MB)図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.24、SSA-Z550 フロントパネル ※2021年10月~部品_No.19、BSM-1310L オプション12 セービングノズル,インペラ部品_No.22、SSA-α603-1 オプション-3部品_No.5、SSA-α603 オプション-3部品_No.24、BSM-1350 1550L-2シリーズ 調圧弁部品_No.58、SSA-α603MA ボンネット部品_No.26、SSA-G550 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.11、SSA-α510-110 ボンネット部品_No.20、KBM-410D 調圧弁部品_No.55、KBM-410D フレーム部品_No.24、SSA-Z500DX-1 フロントパネル部品_No.10、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.10、KBM-410 調圧弁部品_No.50、SSA-F616M ボンネット部品_No.34、BSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.67など
1セット(5個)
¥469税込¥516
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
備考※~2011年2月規格M8X20部品名称6カクボルトSW関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.31MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(1.49MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(1.61MB) 展開図42(0.63MB) 展開図43(0.63MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.15MB)図解NoKBM-400 動力噴霧機部品_No.74、SSA-E602 送風機-2部品_No.11、SSA-V602C 送風機-1部品_No.52、SSA-α1003 送風機駆動装置(2008年9月~)部品_No.4、SSA-α603-1 送風機-1部品_No.13、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.45、SSA-N500 パーキングレバー部品_No.4、SSA-G535 ボンネット部品_No.10、SSA-F617MAT-1 送風機-2部品_No.35、SSA-F616(4)-1 送風機(2)部品_No.1、SSA-α1004MA 送風機駆動装置部品_No.4、SSA-α604MA フレーム,座席部品_No.18、SSA-α603 送風機-1部品_No.13、SSA-アルフア605MA 送風機-2部品_No.22、SSA-S610 -1 分水器部品_No.15、SSA-α1004MA 送風機-1部品_No.20、SSA-α1004 パーキングレバー部品_No.3、SSA-S600DX 2001ネン 分水器部品_No.17など
1個
¥165税込¥182
7日以内出荷