- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- SXH-001T-P0.6のおすすめ人気ランキング
SXH-001T-P0.6のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新7件の「SXH-001T-P0.6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクター圧着工具」、「VAコネクター」、「bxh-001t-p0.6」などの商品も取り扱っております。
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC。(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
用途入力用種類角型コンタクト形状オス形状ストレート結合方式ワンタッチ
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
JST(日本圧着端子製造)JST 圧着抜き取り工具 YC, YRSシリーズ
仕様シリーズ = YC, YRS。。XHシリーズ工具. このJST製のXH圧着工具は、パラレルアクションのラチェットで、毎回使用する度に一貫して品質の高い圧着を確実に行えます。 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えたXH圧着工具は、使いやすいだけでなく、頑丈です。精密研磨済みのプロファイルと絶縁停止ロケータにより、正確な圧着を簡単に達成できます。 ; 688-0912 688-0912 XH シリーズSXH-001T-P0.6圧着コンタクト用の圧着工具です。 ; 688-0916 688-0916 XHシリーズ圧着コンタクトSXH-001T-P0.6、SXH-001T-P0.6N、SXH-002T-P0.6用の抜き取り工具です。 XHシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 820-1529 820-1529 を参照してください。. XHシリーズの工具には以下が含まれます。. 688-0912 688-0912 XH シリーズSXH-001T-P0.6圧着コンタクト用の圧着工具です。 688-0916 688-0916 XHシリーズ圧着コンタクトSXH-001T-P0.6、SXH-001T-P0.6N、SXH-002T-P0.6用の抜き取り工具です。 XHシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 820-1529 820-1529 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498税込¥10,448
翌々日出荷