- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- Sparkleのおすすめ人気ランキング
Sparkleのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新43件の「Sparkle」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温 ハンダ」、「巻きはんだ」、「はんだホルダー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥4,198税込¥4,618
翌日出荷
1個
¥3,798税込¥4,178
翌日出荷
1個
¥3,500税込¥3,850
翌日出荷
1個
¥4,598税込¥5,058
翌日出荷
1個
¥3,798税込¥4,178
翌日出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
翌日出荷
1個
¥3,898税込¥4,288
翌日出荷
ソーダスパークルSoda Sparkle マルチスパークル3
本体カラーは、インテリアやお好みに合わせて選べる3色をご用意しました。
水だけでなくジュースやお酒もスパークリングできて、いろんなシーンでご使用いただける商品です。
セット内容本体、ノズル、チャージャー、ボトルキャップ、ガスカートリッジ5本、取扱説明書兼保証書、注意書き材質ABS樹脂、アルミ、ステンレス質量(g)約436寸法(Φ×高さH)(mm)約80×388機能家庭用炭酸水メーカー(水/ジュースや白ワインなど)、ボトルのみ食洗機対応(低温モード)関連資料(57.55MB)
1個
¥3,798税込¥4,178
翌日出荷
デザイン性と保護性能を両立した、ラメがきらめくクリアケース。煌びやかなラメ。全体にラメを散りばめた華やかな仕上がりとなっております。クリスタルクリアバック。背面は透明感のあるクリスタルクリアデザインになっており、本体カラーと併せてコーディネートできます。LAUT独自のIMPKT Cell Technology。ケース全体に施された360°エアクッション構造により、軽量でありながら高い耐久性を実現しました。傷や擦れからもiPhoneをしっかり守ります。MagSafe対応。ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
対応機種iPhone17対応MagSafe保証期間1年落下耐久(m)6.4(MIL規格準拠)
デザイン性と保護性能を両立した、ラメがきらめくクリアケース。煌びやかなラメ。全体にラメを散りばめた華やかな仕上がりとなっております。クリスタルクリアバック。背面は透明感のあるクリスタルクリアデザインになっており、本体カラーと併せてコーディネートできます。LAUT独自のIMPKT Cell Technology。ケース全体に施された360°エアクッション構造により、軽量でありながら高い耐久性を実現しました。傷や擦れからもiPhoneをしっかり守ります。MagSafe対応。ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
対応機種iPhone17Pro対応MagSafe保証期間1年落下耐久(m)6.4(MIL規格準拠)
フジックス[縫製用品]Sparkle Lame(スパークル ラメ) 24色セット
パステルカラーからダークカラーまでそろった上品でニュアンスのある輝きを持つラメ糸です。ミシン(上糸)、手縫いのどちらでもお使いいただけます。
材質ポリエステル100%長さ(m)150
1セット(24色)
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード B580 TITAN OC 12GB
Intel Arc B580グラフィックカード。トリプルファン「TITAN」シリーズ。カスタマイズされた95mm AXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載。GPUホルダー同梱。メタルバックプレート装備。「Intel AI Playground」対応。AIアップスケーリング技術「XeSS」対応。Intel XMX AI engines
仕様●Intel XMXエンジン:160●TBP:200W●レイトレーシングユニット:20●搭載GPU:Intel Arc B580●最大同時出力画面数:4その他10th Gen Intel Core / AMD Ryzen 3000 Series、Processors or newer with compatible motherboards、supporting Resizable BAR / Smart Access Memory、8GB of system memory minimum、16GB recommended、Windows 11 64-bit or Windows 10 64-bit寸法(mm)315×117×44質量(g)954型番SB580T-12GOC対応DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6インターフェースPCI-Express compliant MB with one x16 PCIe slot、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0×8メモリー(タイプ)12GB GDDR6、(メモリーバス幅)Graphics Memory Interface:192 bit、Graphics Memory Bandwidth:456GB/s最大解像度HDMI 2.1 (Max): 7680×4320 @120Hz、3x DisplayPort 2.1 (Max): 7680×4320@60Hzコネクタ補助電源コネクタ:8pin × 1スロット2.2 Slots出力端子映像:HDMI 2.1 × 1・DisplayPort 2.1 × 3RoHS指令(10物質対応)対応メモリークロックエンジンクロック:(Boost Clock)2740コア数Xe Core:20電源ユニット推奨容量:600W or greater PSU with 1x 8-pin PCIe power connector
1個
¥53,980税込¥59,378
5日以内出荷
デザイン性と保護性能を両立した、ラメがきらめくクリアケース。煌びやかなラメ。全体にラメを散りばめた華やかな仕上がりとなっております。クリスタルクリアバック。背面は透明感のあるクリスタルクリアデザインになっており、本体カラーと併せてコーディネートできます。LAUT独自のIMPKT Cell Technology。ケース全体に施された360°エアクッション構造により、軽量でありながら高い耐久性を実現しました。傷や擦れからもiPhoneをしっかり守ります。MagSafe対応。ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
対応機種iPhone 17 Pro Max対応MagSafe保証期間1年落下耐久(m)6.4(MIL規格準拠)
SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス
・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス。・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用。・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート。・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)。・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け。・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備。・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備。・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備。・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備。・2.5Gbイーサネット×1装備。・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応。・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3。・対応OS:Windows 11以降。・カラー:ホワイト。・本体寸法:403×200×237mm
仕様【PCIE】PCIe 4.0×16 (x4動作) スロット×1付属品専用電源コードセット。※他の機器には使用しないでください。Thunderbolt5ケーブル(80cm)。クイックスタートガイド寸法(mm)403×200×237品名SPARKLE Thunderbolt 5 eGPU Studio-G Ultra 850 Luna対応OSWindows 11 and above型番TBX-850FAW対応【カードサイズ】最大寸法:346×170×77mm。最大3.5スロットのPCIeグラフィックカードをサポート。消費電力:最大600W製品質量(g)6164 (without GPU)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【Thunderbolt】Thunderbolt 5 (Upstream)ポートx1(96W PD)。Thunderbolt 5 (Downstream)ポートx1(15W PD)【USB】USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps、15W/port)×1。USB 3.2 Gen2 Type-A(10Gbps、7.5W/port)×3【ネットワーク】2.5ギガビットイーサネット×1PC接続Thunderbolt 5ポート or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3ポートは非対応ワット数【内蔵電源】ATX 3.1 850W PSU
1台
¥65,980税込¥72,578
7日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17 Pro材質ガラス質量(g)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH38xD2mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×38×2
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。
大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。
これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。
優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。
優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。
優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3。ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデル
・Intel Arc Pro B60グラフィクスカード。・ファンレス仕様のヒートシンク設計を採用し、高密度なラックマウント環境でも、信頼性の高い冷却性能を確保。・24GBのメモリ、最大456GB/sの帯域幅、160基のXMX AIエンジンを備え、要求の厳しいプロフェッショナル向けワークロードに理想的な性能を発揮。・LinuxのマルチGPU LLMサポートにより、AI性能をスケールアップし、高速かつ高品質な結果を実現。・認定ドライバーにより、AI・デザイン・エンジニアリング・メディア処理といった幅広い分野で高い信頼性を提供。・Xeメディアエンジンが高速かつ高効率なAV1高解像度ビデオ処理をサポート。・メタルバックプレート装備。・バスインターフェース:PCI Express 5.0 (x8)。・Boost Clock:2400MHz。・Graphics Memory:24GB GDDR6。・Xe core:20。・Ray Tracing Units:20。・Intel XMX engines:160。・GPU Peak TOPS (int8):197。・メモリーバス幅:192-bit。・メモリー帯域幅:456 GB/s。・映像出力:Display Port 2.1 × 4。・TBP:200W。・スロット:2スロット。・カード寸法:289×120×42mm
仕様【Floating Point Performance (FP32)】12.28 TFLOPs【GPU Clock】2400MHz【GPU Peak TOPS (int8)】197 TOPS【Graphics Engine】Intel Arc Pro B60【Graphics Memory】192-bit。24GB GDDR6【Intel XMX AI engines】160【Memory Clock】19Gbps【OpenCL】OpenCL 3.0【Process Node】5nm【Shader Processing Units】2560【Unified Video Decoder】Xe Media Engine【VULKAN】VULKAN 1.3【Xe Core数】20寸法(mm)289×120×42質量(g)1056品名SPARKLE Intel Arc Pro B60 Passive消費電力(W)200型番SBP60B-24G対応DirectX 12、OpenGL 4.6インターフェースPCI Express 5.0 (x8)最大解像度DisplayPort (Max): 7680×4320@60Hz動作温度Base on chassis air flowスロット2 Slot出力端子【映像】Display Port 2.1 × 4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥139,800税込¥153,780
7日以内出荷
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラス色ゴールド質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W17xH17xD1mm対応機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×1
取扱停止中
SPARKLE(スパークル)Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOC
SPARKLE Intel Arc A77 0 TITAN OC Edition はシリーズの中で最良の選択肢であり、Intel Arc A770 と 16GB GDDR6 を搭載しています。 このカードは、究極のゲーム体験と最大限の生産性を実現するように設計されています。TITAN シリーズには、トリプルカスタマイズされた AXL ファン、2.5 スロット設計、フルメタルを備えた TORN Cooling が装備されています。バックプレート、究極のゲーム体験を提供します。 TITAN シリーズも特許取得済み (申請中) ThermalSync(TM) を取得しており、ユーザーは常に GPU 温度を監視できます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性Boost Clock: 2300MHz、Xe Core: 32、Ray Tracing Units: 32、Intel(R) XMX Engines: 512、Xe Vector Engines: 512、Memory Size: 16 GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 256 bit、Graphics Memory Bandwidth: 5 60 GB/s、Graphics Memory Speed: 1 7.5 Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x16、TBP: 2 25 Watt、LED Logo: ThermalSync TM、1 x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、650 Watt or greater power supply.、Two available 8 pin or 6+2pin PCIe Connector、Windows 11, Windows 10 Ubuntu 22.04、PCI Express 3.0, 4.0 or 5.0 compliant motherboard with、one graphics slot.、DIMENSIONS
1個
¥62,980税込¥69,278
7日以内出荷








![Sparkle Lame(スパークル ラメ) 24色セット フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55098323-200813-02.jpg)