- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- T レンチ フレックスのおすすめ人気ランキング
T レンチ フレックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「T レンチ フレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサル レンチ」、「T型ボールポイント六角レンチ」、「六角 レンチ 磁石」などの商品も取り扱っております。
ソケット部6角形状
寸法L(mm)
650
9.5sq. 差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等に使うことができます。
トラスコ品番
383-9699
質量(g)
700
寸法L(mm)
698
差込角(mm)
9.5
寸法d(mm)
11
寸法l(mm)
180
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状
ソケット部6角形状
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状
ソケット部6角形状
フレックスタイプのT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質
マンガンクロム合金鋼
表面処理
クロムメッキ
先端形状
六角
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
六角
先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。
先端形状
ボールポイント付
形状
T型
トラスコ品番
369-9501
全長(mm)
654
質量(kg)
1
差込角(mm)
12.7
全幅(mm)
220
差込角(mm[inch])
差込角12.7[1/2]
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。
90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。
プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。
プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。
リペアキットおよび補修部品を設定しています。狭く奥まった場所でも角度を付けてアプローチ可能。
差込角(sq.)
9.5
寸法L(mm)
150
軸径(Φmm)
13
質量(g)
140
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
11
送り角度(°)
4
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。
T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。
形状
ストレート(両頭首振り)
全長(mm)
143
質量(g)
234
呼び寸法
8×10・12×14
送り角度(°)
5
厚さt1(mm)
15.8
厚さt2(mm)
17.8
ギア数
72山
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
差込角(sq.)
6.3
寸法L(mm)
80
仕様
21世紀バージョン
トラスコ品番
373-3190
種別
首振りショート
質量(g)
130
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
10
送り角度(°)
10
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
狭く深い箇所のプラグでも交換できます。早回しの出来るT型ハンドルです。フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。便利なマグネットつきです。
仕様
パワーフィット
ラチェット機構
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状
ストレート(両頭首振り)
対辺寸法(mm)
14×17
ラチェット機構
あり
全長(mm)
227
トラスコ品番
356-8148
質量(g)
190
肉厚T1(mm)
9.0
肉厚T2(mm)
10.3
首振り
あり
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状
ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構
あり
材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数
72
表面処理
クロームメッキ
送り角度(°)
5
ワンプッシュリリース式
差込角(sq.)
9.5
寸法L(mm)
80
仕様
21世紀バージョンツール
トラスコ品番
307-5583
種別
コンパクトショート
質量(g)
90
タイプ
首振
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
10
送り角度(°)
10
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷