- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- Tスロットカッター 超硬のおすすめ人気ランキング
Tスロットカッター 超硬のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「Tスロットカッター 超硬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Tスロットカッター」、「Tスロットエンドミル」、「Tスロ」などの商品も取り扱っております。
ソリッドのTスロットカッター
用途スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
0/-0.03
公差(mm)
【刃厚】0/-0.02
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター
用途スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.05
溝加工やフライス切削に最適です。
材質
HSS
刃幅公差(mm)
0~+0.1
超硬素材にこだわりました。刃型にこだわりました。コーティングにこだわりました。
材質
超硬
表面処理
OK-Aコートプレミアム
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)
15
材質
HSS-Co
刃幅公差(mm)
0~+0.1
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング
用途スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
150
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.05
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質
超硬K20
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼
材質
Z20
首長(mm)
7
左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質
超硬K20
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など
材質
HSS-Co
刃数
5
外径公差(mm)
0~+0.05
リード角
右捩れ30°
刃幅公差(mm)
0~+0.1
直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
超硬Z20
表面処理
ノンコート
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途
材質
超硬K種G2
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
D≦18:-0.050~-0.160。18<D≦30:-0.065~-0.195。30<D:-0.080~-0.240
関連資料
技術情報はこちら(149MB)