- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- Tスロットカッターのおすすめ人気ランキング
Tスロットカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「Tスロットカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Tスロットカッター 超硬」、「tスロットカッター 千鳥刃」、「t 溝 工具」などの商品も取り扱っております。
溝加工やフライス切削に最適です。
材質
HSS
刃幅公差(mm)
0~+0.1
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途マシンベッドでの径方向溝およびT溝の加工用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ISO規格のTスロットの溝加工が可能です。T 型溝加工専用のスムーズな切削加工で信頼性の高いサイドカッタシステム
取付部
(形状)ウェルドン
RoHS指令(10物質対応)
対応
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)
15
材質
HSS-Co
刃幅公差(mm)
0~+0.1
側刃付キーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質
SKH51
公差(mm)
(刃厚)-0.014/-0.028
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
表面処理
ノンコート
バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
表面処理
ノンコート
超硬先ムクキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質
超硬 K10
表面処理
ノンコート
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
溝加工やフライス切削に最適です。
材質
HSS-Co
刃幅公差(mm)
0~+0.1
先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
用途用途
材質
超硬K種G2
超硬のミニキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.035
外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
超硬Z20
表面処理
ノンコート
超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)
用途スクエア溝加工
材質
超硬 G2
表面処理
ノンコート
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
D≦18:-0.050~-0.160。18<D≦30:-0.065~-0.195。30<D:-0.080~-0.240
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
ソリッドのキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質
超硬 K10
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.035