Tスロットレールのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「Tスロットレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Tスロット トラック」、「tトラックレール」、「アルミレール c型」などの商品も取り扱っております。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質 A6063S-T5 表面処理 白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

寸法(mm) 16×8 材質(本体) Al(JIS6N01相当) 質量(g) 220/m 色(本体) ナチュラル 断面積(cm2) 0.82 表面処理(本体) アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4) 0.06 断面2次モーメントly(cm4) 0.23
1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。 材質 アルミ合金、PA66 付属品 ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト処理 材質 A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アトムリビンテックT型継ぎツバ付き
付属品 ノンヘッドコーススレッド4.8×45(9本)SW-930(誘導板) 材質 アルミ合金、PA66
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 20×10 材質(本体) Al(JIS6N01相当) 質量(g) 350/m 色(本体) ナチュラル 断面積(cm2) 1.29 表面処理(本体) アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4) 0.12 断面2次モーメントly(cm4) 0.53
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フェデポリマーブルZ-40・ST-40用TフックランナーA
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質 樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm) 環下:45 許容荷重(kg) 10 質量(g) 20.5 適合品番 レール:Z-40・ST-40
1個
379 税込417
当日出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用TフックランナーS
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質 樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm) 環下:46 許容荷重(kg) 12 質量(g) 31.4 適合品番 レール:Z-40・ST-40
1個
489 税込538
6日以内出荷

1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール 材質 アルミ合金[AL] 長さ(mm) 2000 シルバー 質量(g) 790/本 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

寸法(mm) 30×12 材質(本体) Al(JIS6N01相当) 質量(g) 430/m 色(本体) ナチュラル 断面積(cm2) 1.58 表面処理(本体) アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4) 0.25 断面2次モーメントly(cm4) 1.46
1本(1m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト 材質 A6063S-T5
1本
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用 適合 D40 材質/仕上 スチール/ユニクロ 質量(g) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2本)
159 税込175
3日以内出荷

鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のベアリング入りのランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様 (車)ベアリング入り 材質 樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm) 環下:45 許容荷重(kg) 20 適合品番 レール:Z-40・ST-40
1個
769 税込846
6日以内出荷

FKD(フクダ精工)Tスロットカッター
材質 HSS 外径公差(mm) -0.1~-0.29 首長l1(mm) 50 刃幅公差(mm) 0~+0.1
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)