- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- Tノギスのおすすめ人気ランキング
Tノギスのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新117件の「Tノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「けがき定規」、「ケガキゲージ」、「アンカーゲージ」などの商品も取り扱っております。
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測目量(mm)0.05ベース寸法(mm)100×8.5器差(mm)±0.05竿寸法(mm)10×4.5
松井精密ケガキゲージ 普通型
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。
先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。
バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.05材質ステンレス全長(mm)410器差(mm)0.05ベース寸法(mm)100
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100取扱説明書(1.8MB)
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。
最小読取値(mm)0.05先端幅(mm)(主尺)100
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05ベース寸法(mm)100(厚み6.5)仕様微動送り:なし種別標準型シリーズ527
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.1使用温度範囲(℃)0~40
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。ベース寸法(mm)60材質ステンレス質量(g)32
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定質量(g)60測定範囲(mm)0~25電源コイン電池CR2032(別売り)本体寸法(mm)約60×113×15器差(mm)±0.2測定子(mm)約3×4最小目盛(mm)0.01本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
ノギスのジョウにとりつけるだけで高精度のコンパスケガキができます。
微動送りで微調整ができます。
スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04スライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)表示形式アナログ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ本体
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
松井精密ケガキゲージ 寸目
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。伝統工芸や修復にはなくてはならない寸目単位です。
先端幅(mm)(主尺)91
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。測定範囲(mm)0.1~25質量(g)37.5材質本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)電池寿命通常使用で約1年器差(mm)±0.2最小読取値(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~+60保存湿度(%)80以下全長(mm)112.5
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス最小読取値(mm)0.05材質ステンレス最小表示量(mm)0.05
A&D(エー・アンド・デイ)ワイヤレス通信 デジタルノギス
ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能。無線でデータ通信、専用ソフト不要。パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)