Tバーのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
1,014件の「Tバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ回し」、「T型ソケットレンチ」、「アルミTバー」などの商品も取り扱っております。
ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。ソケット&ビットの38PCセットです。ラチェットハンドルは超小型のヘッドと握りやすいクロスハンドル仕様です。エクステンションバーは早回し機能がつきで先端がビットとソケット両方使える2in1仕様です。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に セット内容 ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)mm、ラチェットハンドル 全長145mm 72ギア、エクステンションバー 全長(50・100)mm、クイックエクステンションバー 全長220mm 差込凸1/4 凹1/4 、T型ハンドル 135mm、ユニバーサルジョイント 全長38mm スプリング付き、ビットホルダー、プラスビット(#1・#2×2・#3)、マイナスビット(4.5・5.5・6.5)、PZビット(#1・#2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)。 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 707 ケース寸法(mm) 187×113×42 ビット全長(mm) 25 ソケット長さ(mm) 【5~7mm】24.5、【8~14mm】25 差込角(DR) 1/4
1セット
7,798 税込8,578
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットハンドルセット
トレイ付きのツールセット。
1セット
67,980 税込74,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様 フォーム = フラットバー。材料 = アルミ。長さ = 12インチ。幅 = 3インチ。材質グレード = 6082 T6。高さ = 2 1/2インチ。引張強度 = 310MPa。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1個
199 税込219
6日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様 フォーム = フラットバー。材料 = アルミ。長さ = 24インチ。幅 = 2インチ。材質グレード = HE30TF。高さ = 1/4インチ。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。 平滑性の低い紙で印字適性が優れています。 最も印字適性が良好なリボンです。
長さ(m) 240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(240m×10巻)
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットセット
トレイ付きのツールセット。
差込角(sq.) 1/2inch
1セット
59,980 税込65,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。22PCのソケットレンチセットです。ラチェットハンドルに伸縮ラチェットハンドルを採用、様々な箇所で使用いただけます。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に セット内容 ソケット(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)mm、(12306・12307・12308・12309・12310・12311・12312・12313・12314・12315・12316・12317・12318・12319・12320・12322・12324)、ラチェットハンドル 全長230~345mm 72ギア (12582)、エクステンションバー 全長(75・150)mm (12506・12507)、T型ハンドル 200mm (12559)、ユニバーサルジョイント 全長52mm スプリング付き (12558) 材質 クロムバナジウム鋼 質量(kg) 1.7 ケース寸法(mm) W300×D180×H55 ソケット長さ(mm) 【15~19mm】26、【21~24mm】28.5、【6~14mm】25 差込角(DR) 3/8
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm) 全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4 全長(mm) 310 材質 本体(PP) / ブレード(シリコン) 質量(g) 200 タイプ ブレードT字型
1本
499 税込549
当日出荷

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番 487-9431 種類 ハンドル 差込角(mm) 6.35 商品構成 単品
1個
929 税込1,022
当日出荷

粘度計本体とTバースピンドルを接続するための部品です。
アズワン品番 62-2942-15
1個
68,980 税込75,878
60日以内出荷

ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。21PCのソケットレンチセットです。伸縮ラチェットハンドルを採用、様々な箇所で使用いただけます。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に セット内容 ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)mm、(13310・13311・13312・13313・13314・13315・13316・13317・13318・13319・13321・13322・13324・13327・13330・13332)、ラチェットハンドル 全長260~400mm 72ギア (13582)、エクステンションバー 全長(125・250)mm (13506・13507)、。T型ハンドル 250mm (13559)、ユニバーサルジョイント 全長68mm スプリング付き (13558) 材質 クロムバナジウム鋼 質量(kg) 3.4 ケース寸法(mm) W385×D245×H70 ソケット長さ(mm) 【10~21mm】38、【22~24mm】40、【27~32mm】43 差込角(DR) 1/2
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

様々な用途で使用されている貼り札(ラベル)です。 用途に応じて、サイズをお選び下さい。
適合機種 RT308R 形状 角カク 基材 感熱紙 粘着力 強粘着 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(1000枚×20巻)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類 U字溝 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 U字溝用、Tバー・ノーマルタイプ 耐荷重 歩道
1枚
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様 フォーム = 角棒。材料 = アルミ。長さ = 12インチ。幅 = 2インチ。材質グレード = 6082-T6。高さ = 2インチ。引張強度 = 310MPa。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)工具セット
仕様 差込角:【SQ/inch】3/8 セット内容 片目片口スパナ13-6・7、片目片口スパナセット13/9、ソケットレンチセット40/23/6N、12角ディープソケット46-12・20.8、プラグソケット4600-16-5/8、スライドTバー165mm(425)、ユニバーサルジョイント46mm(428)、エキステンションバー160mm(427/6)、マイナスドライバー4628-2・4・6、プラスドライバー4630-1・2、マイナススタビードライバー4724-2、プラススタビードライバー4734-2、マイナスオフセットドライバー10546-3、プラスオフセットドライバー10551-1×2、六角棒レンチセット10760CV/9、ボルテージテスター7756、ペンチ65015180、ラジオペンチ65295160・65305160、ウォーターポンププライヤー65516240、強力斜ニッパー66026140、エンドワイヤーストリッパー66225160、圧着ペンチ、ナイロンハンマー10956-35、ケーブルエキストラクターツール2.8・5.8mm(1551・1552)、ケーブルエキストラクターツールセット1560 総質量(kg) 6.3
1セット
399,800 税込439,780
90日以内出荷

UNGER(ウンガー)アルミ Tバー
プラスチック製ハンドルにアルミ製のバー。 非常に軽量です。
材質 アルミ、プラスチック 繰り返し・詰め替え 対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様 フォーム = ロッド。材料 = アルミ。長さ = 24インチ。ロッド径 = 2 1/2インチ。材質グレード = HE30TF。引張強度 = 270 N/mm2。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
商品構成 単品
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)