- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- T10LED球のおすすめ人気ランキング
T10LED球のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新120件の「T10LED球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 スモールランプ」、「t10 led」、「T10×37」などの商品も取り扱っております。
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)
12
タイプ
T10
口金
その他
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様
12V用
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金
T10
質量(g)
4.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11.6×11.6×31.9
光源
ホワイト光 3chip SMD LED4灯/1chip SMD LED4灯/合計8灯
色温度(K)
10000
明るさ(Lm)
99
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×23
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
120
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
光色
ホワイト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。
安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金
T10
質量(g)
1(1個あたり)
定格
12V/0.7W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11×27.5×11(1個あたり)
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
約120(2個分)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×26
色
ホワイト
タイプ
T10
定格電力(W)
0.2
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
15
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
1(COBタイプ)
口金
その他
全光束(Lm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプ
T10
電圧(V)
10~30
口金
その他
全光束(Lm)
10
LED
2SMDチップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプ
T10
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
0.5
口金
その他
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプ
ダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)
高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)
4(±1)×2
定格電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×89×78
音圧レベル(dB)
110(±5)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ
口金
T10 W2.1×9.5d
電圧(V)
DC24専用
材質
PC
本体寸法(mm)
27Φ11
電流(mA)
約60
LED使用数(個)
1
寸法(mm)
25×Φ12
消費電流(mA)
DC24V/約15mA
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)
12
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品
BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプ
T10
定格電圧(V)
12
口金
その他
適合車
12V車
高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
用途24V車専用
LED使用数(個)
1
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
発光色
ブルー
仕様
12V用
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)
29×10
定格電力(W)
1.2
明るさ(Lm)
約130
LED使用数(個)
10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
ポジション球・ナンバー灯に最適。高輝度かつ広域な照射角度を合わせもつLED素子をトップはもちろん、側面にも配置。ホワイト色でファッション性もUP!!
用途T10規格のポジションバルブ・ライセンスランプ・ルームランプに
タイプ
T10
LED色
ホワイト
種別
COB
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
0.5
極性
極性あり
電球の種類
LED
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金
T10
質量(g)
7.5(1個あたり)
定格
12V/2.2W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11.6×41×11.6(1個あたり)
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
約420(2個分)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷