T5900のおすすめ人気ランキング

2026/01/13更新
63件の「T5900」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハニカム ボード」、「ハニカムボード プラスチック」、「ANSI Z87.1」などの商品も取り扱っております。
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様 防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質 ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状 二眼型 レンズ色 クリア フレーム色 赤×黒 機能 ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ノズル長(mm) 400~960 対応溶液 薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル 3段式伸縮(二頭口) 材質(タンク) ポリエチレン(PE) 材質(ノズル) 真鍮 材質(ホース) 塩化ビニール(PVC) ホワイト
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。 材質 ポリプロピレン樹脂 厚さ(mm) 5.5 ナチュラル 使用温度範囲(℃) 0~45
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。 ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。 フレーム角度が調節可能。 フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
レンズ色 スモーク 仕様 防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質 ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状 二眼型 機能 ノースブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


3つの調節機能で心地よいフィット感です。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能です。フレーム角度が調節可能です。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で、頭部を挟む強度が調節可能です。
材質 ポリカーボネート、エラストマー レンズ色 クリア 適合規格 ANSI Z87.1 フレーム色 対応 UVカット:○、ツル調整:○、ノーズパッド:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○ コーティング 防曇+防傷+UVカット+埃付着防止 テンプル色 黒+赤
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 900 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様 ●長さ:900mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1276 アズワン品番 65-7882-46
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。 ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。 フレーム角度が調節可能。 フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様 防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 機能 ノースブリッジ・フレーム角度調節可能 形状 二眼型 レンズ色 アンバー 材質 ポリカーボネート、プラスチック、ゴム フレーム色 黒×赤
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 900 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
仕様 ●長さ:900mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0523 アズワン品番 65-7879-61
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー ホンダ 保証期間 2年又は2万km 基本交換部品 アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 180 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様 ●長さ:900mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0027 アズワン品番 65-7873-50
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1個
239 税込263
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,003 税込2,203
7日以内出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) ±0.3
1本ほか
8,998 税込9,898
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

仕様 ●静電容量:90μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:99.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番 65-7095-78
1袋(5個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様 LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.6 V。光度 = 30 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 590 nm。シリーズ = WL-TMRCmm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(500個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

適合メーカー NISSAN 主な適合純正品番 30100-G8100・30100-46L20・30100-02U10・30100-80S01・30100-T5600・30100-J6100・30100-V6801・30100-D4400・30100-46L10・30100-F5900・30100-15U00・30100-03E02・30100-04F00・30100-59E01・30100-V6800・30100-V6809・30100-03U14・30100-26W00・30100-31U02・30100-03U10・30100-47R05・301
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

部品名称 ピストンパツキンマトメ 関連資料 展開図1(1.07MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.97MB) 図解No MS2502 本体部品_No.35、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、SD058-20 ポンプ(クランクケース)部品 ピストンパッキンマトメ_No.13、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.30、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.12、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.37、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GS51E ポンプ部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.11、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.12など
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップクミタテ
関連資料 展開図1(0.89MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.33MB) 展開図49(0.81MB) 図解No MS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MK058T-20 薬剤タンク部品_No.3、MS030SP 薬剤タンク部品_No.6、MK058-20 薬剤タンク部品_No.3、SD058-25 薬剤タンク部品 キャップクミタテ_No.3、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS039D-20JA 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS039D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS058T-25 薬剤タンク部品_No.3、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.7、MS2200B-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS058R-20 薬剤タンク部品_No.3、MS048R-20 薬剤タンク部品_No.3、MS048SP-20 薬剤タンク部品_No.3、SD058SP-25 薬剤タンク部品 キャップクミタテ_No.3、MS5901D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS059D-25 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2など
1個
599 税込659
7日以内出荷