TB18のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
492件の「TB18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬化スプレー」、「封函針」、「接着剤 硬化剤」などの商品も取り扱っております。
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

タイマー設定 ON/OFF最小間隔:30分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W) 1.5 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 (出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式 交流モーター式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±5分以内
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm) 153.89 自由長(mm) 40 外径(mm) 18 内径(mm) 9 ばねの種類 強力ばね
1個
489 税込538
当日出荷


1個
600 税込660
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm) 68.4 自由長(mm) 90 外径(mm) 18 内径(mm) 9 ばねの種類 強力ばね
1個
829 税込912
翌日出荷

●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。
トラスコ品番 783-9910 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.09L 危険物の性状 非水溶性
1本
739 税込813
当日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm) 102.59 自由長(mm) 60 外径(mm) 18 内径(mm) 9 ばねの種類 強力ばね
1個
629 税込692
翌々日出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質 ばね用シリコンクロム鋼 種類 極重荷重 使用温度範囲(℃) 150~-30 ばねの種類 強力ばね
1個
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.15L 危険物の性状 非水溶性
1個(150g)
3,198 税込3,518
当日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm) 94.7 自由長(mm) 65 外径(mm) 18 内径(mm) 9 ばねの種類 強力ばね
1個
669 税込736
翌日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm) 111.92 自由長(mm) 55 外径(mm) 18 内径(mm) 9 ばねの種類 強力ばね
1個
589 税込648
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm) 87.94 自由長(mm) 70 外径(mm) 18 内径(mm) 9 ばねの種類 強力ばね
1個
699 税込769
4日以内出荷

1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計の9.7インチiPad 2017年/2018年モデル用フラップカバーです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアカバーを採用しています。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるレザー調生地を使用しています。未使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。カバーの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。カバーを装着したままで写真撮影が可能です。
セット内容 カバー×1 タイプ 手帳型 適合品番 A1822、A1823、A1893、A1954
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm) 205.19 自由長(mm) 30 外径(mm) 18 内径(mm) 9 ばねの種類 強力ばね
1個
419 税込461
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm) 175.87 自由長(mm) 35 外径(mm) 18 内径(mm) 9 ばねの種類 強力ばね
1個
459 税込505
当日出荷

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体) ポリスチレン 付属品 取付ネジ1セット ボス径(Φmm) (PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数 対角上2 材質(シャーシ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)