TCS-3のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
237件の「TCS-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ ボックス ステンレス」、「スイッチボックス カバー付き」、「OA型屋外用小型ボックス」などの商品も取り扱っております。
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°) 90 材質 コバルトハイス(HSS-Co) 刃数 3 表面処理 ノンコーティング 面取角度 90° 切刃形状 3枚刃
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

A4判幅広に対応しています。40mm厚まで展示できます。キャスターを標準装備していますので移動が容易にできます。アジャスター(付属品)がありますので固定スタンドとしても使えます。
高さ(mm) 1563 タイプ 傾斜タイプ 奥行(mm) 503 キャスター Φ40mm双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個) 適合サイズ A4 色(本体) シルバー
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形状 ミニストレート 寸法H(mm) 11.8 寸法L1(mm) 22 寸法F(mm) 13.8 寸法L2(mm) 12 寸法J(mm) 10 寸法C2(mm) 11 寸法B3(mm) 22.6 寸法P2(Φmm) 7.8
1個
798 税込878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



縦つっぱり支柱とカーテン吊り用ポールのセット。( ※カーテンは付いておりません)お部屋の間仕切りや収納の目隠し、冷暖房の効率アップ、ワークスペースの確保に。空間を囲ったり幅広く(最大約5.8m)使える3本支柱タイプ。コーナーは段差無くすっきり。カーテンポール受けにはカーテンフックが固定できます。カーテンの開閉スムーズ。専用カーテンリング付き。
用途カーテンポール、パーテーション、つっぱり棒 セット内容 支柱3本・カーテンポール2本・カーテンリング60個 材質 パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、圧着部/EVA樹脂、ネジ類/スチール(メッキ) 質量(kg) (約)6.2 耐荷重(kg) 全体/20、1本/10まで パイプ径(Φmm) (約)29.4・25.4 伸縮範囲(cm) カーテンポール:164~290 取付可能寸法(cm) カーテン :202~269、支柱:208~275
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷


高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 ”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 速結端子台付。 羽根車は鋼板製。
極数 4 電源(V) 単相100V
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃) 1.82MPa…110 関連部品 鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト UL規格 UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)TCSプライヤーセット
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容 パイプレンチ240mm(6551)、ヘビーデューティーダイアゴナルカッティングプライヤー160mm(6602)、丸ペンチ200mm(6529)、コンビネーションプライヤー180mm(6501) 寸法(幅W×長さL)(mm) 175×350 入数 4点
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
電源(V) DC6 / 単3電池4本 本体質量(g) 約265(※電池等除く) レンズ ボードレンズ搭載 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×125×80 マイクロホン 解像度 静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps) 保存形式 MicroSD(最大128GB) LED 赤外線LED 22(不可視型) バッテリー容量(mAh) 2600 照射距離(m) 赤外線LED:約15 画角 水平:約50度
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

アイリスオーヤマ枕カバー シンカーパイル
シンカーパイル生地を使用しているタオル地の枕カバーです。ふんわりやわらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。洗濯可能です。(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)
混率(%) パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100 目付(g/m2) 150
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画は驚きの1億画素の静止画記録!・動画も4K800万画素の高画質!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。MicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
用途トレイルカメラ用電源 電源(V) DC6 / 単3電池4本 本体質量(g) 約391(※電池等除く) レンズ ボードレンズ搭載 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×143×95 マイクロホン 解像度 静止画:100M/80M/60M/48M/40M/36M/30M/24M/20M/16M/12M。動画:4K / 2K / 1080P / 720P LED 940nm 赤外線LED 4灯
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

・8つのホットスワップ対応ドライブトレイで、最大8台の3.5インチまたは2.5インチのSAS-12G/SATA-6Gドライブを収容可能、動作状態を表示する2つのLEDインジケーター付き。・E-ATX / SSI-EEB マザーボード対応。・420mm液冷ラジエーターに対応。・柔軟なフロント拡張スロット(5.25インチデバイス×3 または セカンダリー電源ユニットスロット) 。・最大340mmの拡張 / インターフェースカードに対応。・8つのPCI拡張スロットでマルチグラフィックスカード構成をサポート。・追加の内部デバイス対応: 3.5インチ×1 + 2.5インチ×2 または 2.5インチ×4。・フロントI/O: USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオ ×1。・主要エリアにダストフィルターを搭載
仕様 ●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm。・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:。12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です 。・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2。・Interface:。-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)。-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8。・5.25” x 1。・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1。・USB 3.0×2。・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm。・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm。・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3 材質 アルミ部品、鋼板 質量(kg) 16.6 電源 標準 ATX (PS2) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 248×528×588、76.95リットル 型番 SST-CS383 LED インジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑。・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青。・HDDアクセス x 1: 白点滅。・LAN LED x 2: 緑 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷

カメラ台/棚板用落下防止バンド
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180621●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法区分に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4203-61
1個
2,298 税込2,528
13日以内出荷

SKYパッキン用
材質 PT111 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm) 32 ストローク(mm) 50 作動方式 複動片ロッド 仕様 標準スリムシリンダ 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 クッション 固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa) 0.04~0.9 使用流体 空気 本体形状 標準 保証耐圧力(MPa) 1.32 給油 不要 配管接続口径 Rc1/8 作動速度範囲(mm/s) 30~800
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

SKY/HSDパッキン用
適合 (パッキン)SKY-27/HSD-35 材質 PT111 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
312 税込343
7日以内出荷