- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- TD090Dのおすすめ人気ランキング
TD090Dのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新13件の「TD090D」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバー 安い」、「マキタ 小型インパクト」、「td090d 部品」などの商品も取り扱っております。
コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)
10.8(差込式)
バッテリー容量(Ah)
1.3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
90[918]
回転数(min-1[回/分])
0~2400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
充電時間(分)
50(目安)
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
付属品
バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×54×178
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)
0.92(バッテリ含む)
締付能力(普通ボルト)
M5~M12
締付能力(高力ボルト)
M5~M10
最大締付トルク(N・m)
90
本体形状
ピストル型
締付能力(小ねじ)
M4~M8
適合バッテリー
BL1015K/BL1013
1充電当たりの作業量
(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
長さ(mm)
155
幅(mm)
54
質量(kg)
0.92(バッテリ含む)
高さ(mm)
178
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×54×178
締付能力(普通ボルト)
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
締付能力(高力ボルト)
M5~M10
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
最大締付トルク(N・m)
90
本体形状
ピストル型
作業量(目安)
ネジ締め。木ネジΦ3.8×45mm:約170。木ネジΦ4.2×65mm:約90本。小ネジM8×16mm:約550本
締付能力(小ねじ)
M4~M8
回転数(min-1[回/分])
0~2400
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
適合バッテリー
BL1015K/BL1013
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
商品タイプ
本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
1充電当たりの作業量
(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品
バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付
質量(kg)
0.92(バッテリ含む)
電圧(V)
10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×54×178
ねじ締め能力
(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本。(小ねじ)M8×16mm/約550本。1回の充電での作業量(目安)。※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
締付能力(普通ボルト)
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
締付能力(高力ボルト)
M5~M10
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
最大締付トルク(N・m)
90
本体形状
ピストル型
充電時間(分)
50(目安)
締付能力(小ねじ)
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
適合バッテリー
BL1015K/BL1013
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
1充電当たりの作業量
(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
90
関連資料
(1.28MB)
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。
別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
113
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アクセサリタイプ:ねじプラグ。併用:EXシリーズ。危険区域認証:ATEX。。IEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for location
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
1袋(5個)
¥389
税込¥428
31日以内出荷
仕様
アクセサリタイプ:ケーブルグランド。素材:Plastic。サイズ:1.5mm。コネクタサイズ:M16。コネクタ タイプ:配線済み。危険区域認証:ATEX。。IEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for location
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥910
税込¥1,001
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧(V)
単相交流 100
入力周波数(Hz)
50-60
充電入力容量(VA)
45
リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。
ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。