- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- TDK ノイズフィルターのおすすめ人気ランキング
TDK ノイズフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新144件の「TDK ノイズフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノイズフィルター」、「ドラレコノイズ対策」、「ローパスフィルター」などの商品も取り扱っております。
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
ディレーティング開始温度(℃)
55
相数
単相
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
ブロック端子
汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)
50
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
動作温度(℃)
-25~85
端子
端子台
定格電圧
250V
使用温度範囲
-25~+85℃
定格電圧(V)
[AC/DC] 250
耐電圧
AC.2500V 60s (ラインアース間)
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗
100MΩmin.(DC.500V/1min)
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能
汎用特性
定格電圧(V)
AC/DC250
温度上昇
30
保存温度(℃)
-25~85
安全規格
EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)
-25~85
端子
端子台
耐電圧(V/sec)
AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)
15~85
保存湿度(%RH)
15~85
タイプ
広帯域高減衰の金属ケースタイプ
定格電圧(V)
[AC/DC] 250
耐電圧
AC2500, 60sec [line - earth]
漏洩電流
1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
仕様
取り付けタイプ = クリップオン。シリーズ = ZCAT。長さ = 21mm。寸法 = 20 (Dia.) x 21mm。。クランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します
色
ブラック
対応
(アーキテクチャ)各社対応
定格電圧(V)
[AC/DC] 500
漏洩電流
5mA max. [DC500V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
質量(g)
300(max)
シリーズ
NAC
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V min常温・常湿)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)
1(max)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
EPCOSブランドです。
定格電圧(V)
[AC]250/[DC]250
性能
汎用特性
形状
IECインレット
電源
単相
端子
IECインレット
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
タイプ
高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)
定格電圧(V)
[AC/DC] 250
耐電圧
AC2000, 60sec [line - earth]
漏洩電流
1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)