- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- TN-10のおすすめ人気ランキング
TN-10のおすすめ人気ランキング
2026/09/16更新2,807件の「TN-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロンチューブ」、「ボタン磁石」、「長ニップル 1/2」などの商品も取り扱っております。
- タップタッチ用、ニードル管です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)51個¥859税込¥945当日出荷
- 磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
- タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5518材質黄銅クローム質量(g)51個¥859税込¥945翌々日出荷
- ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
- 磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
- 機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
- 1箱(10本)¥17,099税込¥18,80933日以内出荷
- 1箱(10本)¥41,999税込¥46,19933日以内出荷
- 軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
- 仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
- 磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
- ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS304寸法t(mm)0.2
- BUFFALO(バッファロー)
ツメの折れないCat6 LANケーブル
ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル爪折れ防止○ - 主な適合純正品番83700-MGC-N20ZE1個¥12,980税込¥14,2785日以内出荷
- TRUSCO
六角ニップル(ステンレス)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1 - Lファインecoシリーズ形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
- 主な適合純正品番83600-MGC-N20ZE1個¥12,980税込¥14,2785日以内出荷
- 磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
- 水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)1巻¥3,998税込¥4,398当日出荷