カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧シリンダ(62)
- 高圧用管継手(6)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
油圧機器・油圧ホース :「TN-10」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB20TN)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB20TN
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストロークポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB50TN)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB32TN)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB32TN)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25TN
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストロークポートねじの種類(TN) NPT
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGL50TN)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB40TN)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB100TN
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CH Series(CHSDFY63TN)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDFY50TN)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSGLA32TN)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(A) ポート上 クッションバルブ左
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB100TN)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB80TN)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50TN
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB80TN)
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB25TN)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL50TN)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB50TN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB63TN)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース