- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- TNMGのおすすめ人気ランキング
TNMGのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新565件の「TNMG」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TNMG160404」、「TNMG160408」、「TNMG1604」などの商品も取り扱っております。
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
勝手
勝手なし
ブレーカ
GU
汎用加工用です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番
121-6429
材質
IC8250
切刃長さ(mm)
L:22
適合ホルダ
A-PTFNR/L-X/G、C#-DTGNR/L、DTGNR/L、MTENN-W、MTJNR/L-W、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-MTLNR/L-W、S-PTFNR/L
コーナー半径(mm)
RE:0.8
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
推奨加工条件ap:1.00~4.00、推奨加工条件f:0.18~0.40/rev
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
材質
T6215
形状
三角形穴つき60°
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.08~0.2
寸法IC(mm)
12.7
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用
種別
ネガ
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~0.15
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
BG3020
適合被削材種
P鋼:P15~P30
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
母材
超硬
材種
4415
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)
スチール
最高使用温度(℃)
80
マグネット
ネオジム磁石
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
母材
超硬
材種
4315
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。
形状
正三角形
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
種別
ネガ
タイプ
ピンロック式
S
6°(インサートを動かす時の角度)