- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- TNMG2204のおすすめ人気ランキング
TNMG2204のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新210件の「TNMG2204」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TNMG160408」、「タンガロイ tnmg160404」、「CCMT0602」などの商品も取り扱っております。
用途旋盤用インサート
仕様
COAT
材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途中加工
穴径(Φmm)
5.156
被削材
S
切刃長さ(mm)
6.4
有効長(mm)
切刃:6.4
勝手
N
加工
Medium
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
1.1906
厚さS(mm)
4.7625
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
12.7
内接円IC(mm)
12.7
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
母材
超硬
材種
4415
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。
材種
PR120S
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
正三角形
材種
PR115S
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材
S
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
超硬
材種
S205
用途中加工
穴径(Φmm)
5.156
被削材
S
切刃長さ(mm)
6.4
有効長(mm)
切刃:6.4
勝手
N
加工
Medium
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
4.7625
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
12.7
内接円IC(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
超硬
材種
4405
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
寸法IC(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
形状
正三角形
用途中加工
穴径(Φmm)
5.156
被削材
S
切刃長さ(mm)
20.397
有効長(mm)
切刃:20.397
勝手
N
加工
Medium
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
コーナー半径Re(mm)
1.5875
厚さS(mm)
4.7625
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
12.7
内接円IC(mm)
12.7