カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル(1)
- チップ(210)
- ホルダ(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
切削工具 :「TNMG2204」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

正三角形 ネガチップ PR120S
京セラ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25トラスコ品番429-7069寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種TP25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 60°ネガ PVDコーティング VP05RT
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷シャープエッジの切れ刃を持つ工具にも、母材の軟化や変質を発生あせずにコーティングが可能です。用途被削材:耐熱合金。仕様VPコートCOATトラスコ品番679-4980
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501トラスコ品番429-7061寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
三角形 ネガチップ PR115S
京セラ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状正三角形材種PR115S
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMG22 883
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ(9件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TS2500
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG
京セラ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-MA
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼チップ形状三角形厚さS(mm)4.76
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材