TO-PLANのおすすめ人気ランキング

2026/08/12更新
39件の「TO-PLAN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足裏 シート」、「アロエハンドクリーム」、「休息時間」などの商品も取り扱っております。
  • キエール コケ・カビ TO-PLAN(東京企画販売)ランキング1位
    噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
    用途清掃業、造園業等液性中性使用場所屋外専用
    1本(400mL)ほか
    679税込747
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

  • 電気のコバエとり TO-PLAN(東京企画販売)ランキング2位
    化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。
    セット内容本体、USBケーブル、お掃除ブラシ材質ABS、PP消費電力(W)5入力DC5V/1A充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約4利用場所屋内外
    1個
    1,980税込2,178
    当日出荷

  • シェービングフォーム TO-PLAN(東京企画販売)ランキング3位
    天然保湿成分アロエエキス配合で肌を保護しひげそり後の肌を整えます。 きめ細かな泡が、なめらかにサッパリと剃り上げます。 レモンライムの自然な香り。
    タイプデリケート肌用配合コラーゲン香りレモンライム
    1セット(210g×2個)
    799税込879
    当日出荷

  • アロエクリーム TO-PLAN(東京企画販売)ランキング4位
    1個(180g)
    329税込362
    当日出荷

  • いびきマウスガード TO-PLAN(東京企画販売)ランキング5位
    【いびきマウスガード】 自分の歯型でしっかりフィット。睡眠時の開口(歯と歯)と歯と歯の摩擦を防ぎ、いびき、歯ぎしり音防止! しっかりと上下の歯を固定しますが、外そうと思えばすぐに外れます。 中央に空気の通る穴があるので窒息しないようになっています。
    1個
    799税込879
    当日出荷

  • 【歯ぎしりマウスガードフィット】 自分の歯型に合わせたマウスガードで歯と歯の摩擦を防ぎ、歯ぎしり音防止!
    1個
    899税込989
    当日出荷

  • 仕様トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 15 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 V。パッケージタイプ = TO-3PL。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 150 W。最小DC電流ゲイン = 35。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。トランジスタ素材 = Si。。NPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(5個)
    9,198税込10,118
    翌々日出荷

  • 仕様トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 15 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 200 V。パッケージタイプ = TO-3PL。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 220 W。最小DC電流ゲイン = 80。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 200 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 30 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V。。NPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
    1個
    1,298税込1,428
    翌々日出荷

  • 焼き魚が電子レンジで簡単にできる!。火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。電子レンジで簡単、安全に調理。火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。調理後のお掃除もラクラク!。焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。丸洗い、食洗機もOK!。付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。
    材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン本体質量(g)約440外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×200×85内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×150×30耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250耐冷温度(℃)-50
    1個
    3,998税込4,398
    当日出荷

  • 爪切り・磨きが1台でできる!2WAY電動爪切り。高度な電気モーター技術と高速刃で爪を削るように切り、電動の爪磨きにより滑らかに爪を整えることができます。2段階でニーズに合わせて強弱を調整することができます。爪の硬さや長さによって、切るスピードを調整できます。低騒音設計を採用し、通常の爪切りのようなパチン・パチンと切る大きな音は出ません。本機にはLEDライトを搭載し、爪切りの際に細かい箇所まではっきり見えて切ることができます。爪屑の回収ボックスが内蔵されており、爪をトリミングすると自動的に爪屑が回収ボックスにいくので、切った爪の破片が飛び散る心配はありません。また、爪屑入れを軽く内に押し出すだけで爪屑を捨てることができます。軽いので持ち歩きにも便利!また、安全ロック付なので誤作動によって怪我をする心配がありません。
    付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ブラシ本体質量(g)約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×68×33入力DC5V/1A充電時間(時間)約2動作時間約5時間バッテリー容量(mAh)400
    1台
    2,498税込2,748
    当日出荷

  • TO-PLAN(東京企画販売)

    足裏樹液シート

    いきいき樹液シートは水分を吸い込み白い粉末状から変色固形します。おやすみ前に貼ることにより目覚めすっきり、汗快適。足の疲れ、むくみを解消して今までに無い爽やかな目覚めを約束します。
    1個(30枚)
    2,698税込2,968
    当日出荷

  • 1個(40g)
    209税込230
    当日出荷

  • TO-PLAN(東京企画販売)

    アロエ化粧水

    肌にやさしい自然派化粧水。天然ローズ水配合で無香料なのに爽やかなFeeling!無香料 / 無着色 / 弱酸性。自然派のあなたに…大切なお肌を守り、さっぱりとした使い心地でフレッシュ!!。コラーゲン・ローヤルゼリーがお肌に自然なハリと潤いを与える化粧水です。お肌にしっとり潤いながらさっぱり感も楽しめます。お肌と同じ弱酸性ですから潤いのあるなめらかな素肌に保ちます。アロエエキス配合、弱酸性でお肌にうるおいを。
    成分水、ローズ水、エタノール、DPG、グリセリン、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、水溶性コラーゲン、BG、クエン酸、クエン酸Na、ローヤルゼリーエキス、アロエベラ葉エキス、メチルパラベン材質ボトル:PET、キャップ:PP容量(mL)500質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×185
    1本(500mL)
    498税込548
    9日以内出荷

  • TO-PLAN(東京企画販売)

    へちま化粧水

    肌にやさしい自然派化粧水。天然ローズ水配合で無香料なのに爽やかなFeeling!無香料 / 無着色 / 弱酸性。自然派のあなたに…大切なお肌を守り、さっぱりとした使い心地でフレッシュ!!。コラーゲン・ローヤルゼリーがお肌に自然なハリと潤いを与える化粧水です。お肌にしっとり潤いながらさっぱり感も楽しめます。お肌と同じ弱酸性ですから潤いのあるなめらかな素肌に保ちます。ヘチマエキス配合、弱酸性でサラッとした使用感。
    成分水、ローズ水、エタノール、DPG、グリセリン、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、水溶性コラーゲン、BG、クエン酸、クエン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ヘチマエキス、メチルパラベン材質ボトル:PET、キャップ:PP容量(mL)500質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×185
    1本(500mL)
    498税込548
    4日以内出荷

  • TO-PLAN(東京企画販売)

    みみ吸(キュー)ト

    「振動」と「吸引」ダブルの動きで耳垢をゴッソリ取り除く!!。弾性素材のヘッドとストッパー付きだから安全で気持ちいい~!!。耳壁に頑固に付いた耳垢も「振動」で落としながら「吸引」して取り除きます。使いやすい小型軽量設計。先端ヘッドは弾性素材を使用しており、安心安全。先端ノズルは約2.5cmで、人の耳穴から鼓膜までの平均的な距離で設計されています。ストッパー付なので子供からお年寄りの方まで安心してお使いいただけます。吸引された耳垢はノズルを外せば、簡単にお掃除できます。心地よい振動で、耳内を優しくマッサージしてくれてるかのような使い心地です。
    セット内容本体、取替ノズル×2、掃除ブラシ材質本体:ABS・TPR、ノズル:PE、ケース:PP電源単4アルカリ電池×1(別売)本体質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×104(ノズル装着時132)
    1個
    899税込989
    当日出荷

  • Description。After years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2 Pro Modules, we now have the XBee Series 3 Pro which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules over UART or SPI as well. With a 300ft indoor range, or 2mile outdoor/line-of-sight range, you can set up a mesh network to talk to or communicate with various devices around your house, work, or other area.。This module has the familiar XBee package while sporting a connector to add an RP-SMA antenna. You also get a built in microcontroller so you can also configure and program the modules using MicroPython as well as Digi's XCTU software. With a HCS08 CPU running at up to 50.33MHz, 15x digital I/O pins, and 4x 10-bit ADC pins these modules can even hold their own as a microcontroller.。Note:While these are backwards compatible in many ways with the XBee 1s and 2s, they are not completely compatible. Please see documentation for differences if you plan on adding these to an existing project.。Features。RF 250Kbps, Serial 1Mbps。300ft(indoor)to 2mile(outdoor)range。Transmit power +19dBM @ 135mA。Receiver Sensitivity -103dBm @ 15mA。4x 10-bit ADC inputs。15x Digital I/O pins。HCS08 CPU at up to 50.33MHz。128/256 bit AES Encryption。2.1V to 3.6V operating voltage。1.7 μA power-down current。Built in RS-485 support。AT command or API frame support。FCC Certified
    アズワン品番67-0429-54
    1個
    11,980税込13,178
    33日以内出荷

  • Description。After years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2 Pro Modules, we now have the XBee Series 3 Pro which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules over UART or SPI as well. With a 300ft indoor range, or 2mile outdoor/line-of-sight range, you can set up a mesh network to talk to or communicate with various devices around your house, work, or other area.。This module has the familiar XBee package while sporting a U.FL connector to add an antenna. You also get a built in microcontroller so you can also configure and program the modules using MicroPython as well as Digi's XCTU software. With a HCS08 CPU running at up to 50.33MHz, 15x digital I/O pins, and 4x 10-bit ADC pins these modules can even hold their own as a microcontroller.。Note:While these are backwards compatible in many ways with the XBee 1s and 2s, they are not completely compatible. Please see documentation for differences if you plan on adding these to an existing project.。Features。RF 250Kbps, Serial 1Mbps。300ft(indoor)to 2 mile(outdoor)range。Transmit power +19dBM @ 135mA。Receiver Sensitivity -103dBm @ 15mA。4x 10-bit ADC inputs。15x Digital I/O pins。HCS08 CPU at up to 50.33MHz。128/256 bit AES Encryption。2.1V to 3.6V operating voltage。1.7 μA power-down current。Built in RS-485 support。AT command or API frame support。FCC Certified
    アズワン品番67-0429-52
    1個
    12,980税込14,278
    33日以内出荷

  • TO-PLAN(東京企画販売)

    虫ピタシャット60枚入り

    紫外線があたると色が変わる虫除けシール。衣類にピタッと貼るだけで虫が寄り付きにくい虫除けシールです。虫が嫌うとされている天然由来成分(レモンオイル・シトロネラオイル・ユーカリオイル・カモミール・ローズマリー)をしみこませたシールです。薬剤などは使用していないので、人やペットにやさしいシールです。太陽光があたると色が浮き出てきます。衣類の襟・袖口、 帽子、ベビーカーなどに。材質:PP。サイズ:Φ38mm。セット内容:本体のみ(60枚入り)
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PP寸法(Φmm)38成分レモンオイル、シトロネラオイル、ユーカリオイル、ローズマリー、カモミール効果5~6時間
    1箱
    682税込750
    3日以内出荷

  • Description。Your 5V system can wield great power with this big, beefy relay board. How does 10A on the NC contacts and 20A on the NO contacts at 220VAC sound? The SparkFun Beefcake Relay Control Kit contains all the parts you need to get your high-power load under control. Only minimal assembly is required!。The heart of the board is sealed, SPDT 20A/10A Relay. The relay is controlled by 5V logic through transistor, and an LED tells you when the relay is closed. This is kit, so it comes as through-hole parts with assembly required, which makes for some nice soldering practice. Screw terminal connectors on either side of the board make it easy to incorporate into your project.。There are some pretty beefy traces connecting the relay to the load pins, but the 3-pin terminals are only rated for 15A max! If you plan on connecting larger load, you'll need to solder directly to the board. As always with high current and voltage, play it safe and use your judgment when deciding how much of load you want to put on board -- in open airflow the PCB can handle the full 20A for few minutes at time, but in an enclosed area heat can build up.。Note:Please keep in mind that this board is really meant for someone with experience and good knowledge of electricity. If you're uncomfortable soldering or dealing with high voltage, please check out the IoT Power Relay. The IoT Power Relay is fully enclosed, making it lot safer.。Get Started With the Beefcake Hookup Assembly Guide。Features。Voltage Rating:220VAC/28VDC。VCC requirements:4-6V, 150mA capable。SPDT pins exposed(Form C)。14 AWG screw terminals for relay connections.。10 AWG solder lugs for relay connections.。Flyback diode included。Zener recovery diode included(decreases turn-off time)。Heavy oz. copper on PCB
    アズワン品番67-0424-03
    1個
    3,198税込3,518
    33日以内出荷

  • 天然樹液パワーで足の裏から快適に。
    成分デキストリン、天然樹液(竹酢液他)、どくだみ粉末、びわ粉末、キトサン、ビタミンC
    1式(30枚)ほか
    1,998税込2,198
    5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)