2WAYホットアイマスク&ネック
目に、体にごほうびタイム
目もとのほかにも首・肩まわり、腰、おなかも温められる。
サイズ調整が楽な面ファスナー固定のベルト方式。
グラフェン加熱技術で待たずにすぐ温まる。
つけたまま寝落ちしても安心なオートオフ機能付き。
- 用途
- リラックスしたいときに。
- セット内容
- 本体、取扱説明書(保証書付き)、専用USBケーブル※USB/ACアダプターは付属していません。
- 材質
- ABS、ポリウレタン、グラフェン
- 質量(g)
- 75
- 消費電力(W)
- 5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 760×120×7
- 入力
- 5V1A
- 使用時間(分)
- 75
- オートパワーオフ
- 約15分
- 充電時間(分)
- 120
- バッテリー容量(mAh)
- 600
- 温度設定
- 2段階(約40℃、45℃)
- 内容量
- 1個
注意
※低温やけどに注意してご使用ください。※熱いと感じた場合は無理せずに、すぐ使用を中止してください。
※皮膚に異常のある方、温度感覚の喪失のある方、目の病気のある方またはあった方、目の手術を行った方等は医師へ相談してから使用してください。
リラックス用品 の新着商品
カテゴリ































