- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ガススプリング
- TOKICO Y3003のおすすめ人気ランキング
TOKICO Y3003のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新20件の「TOKICO Y3003」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TOKICO」、「tokico ガススプリング」、「汎用ダンパー」などの商品も取り扱っております。
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)分野設備・機械
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色黒チェックバルブなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色黒チェックバルブなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)。(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
HANIL PRECISIONガススプリング用取付金具
材質SS400表面処理三価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VM
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質鋼仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。
ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書