- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- TONE 211のおすすめ人気ランキング
TONE 211のおすすめ人気ランキング
2025/12/22更新193件の「TONE 211」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tone 371」、「TONE」、「スピンナーハンドル 3/4」などの商品も取り扱っております。
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質
クロムバナジウム鋼
材質
構造用鋼
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類
薬剤/水(浸潤剤等入り)
放射距離
4~8m
使用圧力範囲
2.0~9.8(×10-1MPa)
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
100
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR
トラスコ品番
818-7499
寸法(mm)
85×40×120
質量(g)
49
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
用途混合栓のストレーナ付逆止弁の掃除・点検に
トラスコ品番
301-6129
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
146
質量(g)
85
種類
専用ドライバー
グリップ径(Φmm)
31.5
材質(軸)
特殊合金鋼
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
45
仕様
インチサイズ
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数
72
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。
全長(mm)
110
トラスコ品番
494-2710
質量(g)
65
先端サイズ
18
材質(ビット)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端形状
マイナス(-)
本数
6
先端厚さ(mm)
1.5
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
375
トラスコ品番
818-8763
歯数
72
質量(g)
430
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
100