- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- TOTO シャワーホースパッキンのおすすめ人気ランキング
TOTO シャワーホースパッキンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新99件の「TOTO シャワーホースパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto シャワーヘッド パッキン」、「toto シャワー パッキン」、「toto シャワーホース」などの商品も取り扱っております。
用途シャワーホースの混合栓側とシャワーヘッド側の接続部用
材質
EPDM・NBR
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途シャワーホース用
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。
Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
材質
NBR、EPDM
1セット(4枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容
パッキン(3個)、Oリング(1個)
材質
ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)
1~60
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
内径(Φmm)
25.5
外径(Φmm)
30.0
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合
パッキン品番/93089E
適合パイプ径(Φmm)
13(テーパーリング用、TOTO専用(主に止水栓用))
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
1袋(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様
洗髪シャワーホースのヘッド側用Vパッキン
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
1袋(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
適合
パッキン品番/91054E、72175、94034R
適合パイプ径(Φmm)
13
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
適合
座金品番/72288、パッキン品番/91739HP
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
4
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
22
関連資料
適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合
BK用
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
水栓本体とパイプの間から水もれする場合の補修用パッキン。Uパッキンのみ、リングは付属していません。
適合
パイプ径16mm用
材質
NBR
1個
¥77
税込¥85
当日出荷