- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- TOTO 浄水器のおすすめ人気ランキング
TOTO 浄水器のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新107件の「TOTO 浄水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄水器水栓」、「浄水器」、「浄水器トレビーノ」などの商品も取り扱っております。
年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
仕様
浄水器水栓(ビルトイン形)用
タイプ
13物質除去タイプ
交換目安
約12ヵ月(20L/日使用の場合)
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
仕様
逆止弁
付属品
水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本
JIS規格
日本工業規格品
適合品番
TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品
カートリッジ1個
性能
除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質
色
クロム
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応カートリッジ
JC501 E
吐水口
4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
関連資料
分解図(TKS05317J)
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)
約310(満水時:約450)
対応
【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
7.5×12.5×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エコシングル水栓
浄水器兼用
適合場所
キッチン
使用地区
一般
タイプ
台付
取付穴径(Φmm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品
カートリッジ1個
性能
除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質
高さ(mm)
275
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
38
使用地区
一般地
関連資料
取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.43MB)
停電対応
手動弁開放で混合水栓レバーのみで吐水、止水可能。取説ご確認ください。
取扱説明書
(7.45MB)
対応カートリッジ
JC501 E
給電方式
100V電源
吐水口
4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品
カートリッジ1個
性能
除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質
色
クロム
高さ(mm)
275
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
38
使用地区
一般地
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.37MB)
取扱説明書
(7.45MB)
対応カートリッジ
JC501 E
吐水口
4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
1個
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
材質
合成樹脂 他
適合品番
TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番
KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
接続ねじ
W22山20、M24×1
主な用途
内ねじ水栓用
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁
付属品
水受けトレー、水栓本体のみ
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口120°回転、元止式
タイプ
クリック、セラミック、ナット式、銅管
取付穴径(Φmm)
33~35
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
色
アイボリー
関連資料
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別
蛇口直結型
材質
ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)
(満水時)299
タイプ
交換用カートリッジ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
91×123×77
浄水能力
遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン
ろ過材の種類
活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
最小動水圧
70kpa
対応カートリッジ
MKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連資料
商品図(0.05MB) 適合本体品番リスト(0.27MB)
取扱説明書
(0.49MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷