- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- TOTO TH675のおすすめ人気ランキング
TOTO TH675のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新21件の「TOTO TH675」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッシュバルブ止水栓」、「toto 開閉工具」、「フラッシュバルブハンドル」などの商品も取り扱っております。
適合品番
TEA100DX、TEA150X、TEA99NXほか
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合
(TEA90型),TEA98型
タイプ
TEA98X型用
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途T60R型用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×50×130
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
適合品番
TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合品番
TEF61LBRX、TEF61LCRX、TEF61LNRX、TEF61RDHRX、TEF61RLRX、TEF61RSRX、TEF62LRX・RRX、TEF65LRX、TEF66LRX、TEF67-2EX、TEF67EX
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途ピストンバルブ押さえふた用開閉工具
適合
(TEA90型),(TEA95型),(TEA96型),(TEA97型)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途T60RNX型用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×30×95
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×40×95
寸法(mm)
56
寸法(Φmm)
42.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様
スピンドルガイド、スピンドルガイド、こま、Oリング
関連資料
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。
取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。
清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。
洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品
キャップナット
タイプ
後付タイプ
使用温度範囲(℃)
周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)
(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能
設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池
単三アルカリ乾電池2本
外装
ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式
赤外線反射方式
電池寿命
約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード
洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目
前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)
74×135
用途パブリック、大便器用
使用環境温度(℃)
1~40
心間距離(mm)
120
使用水
水道水のみ
給水圧力(MPa)
最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75
水量(L)
洗浄調節範囲:6~16
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
#320
寸法(mm)
150×230
色
赤茶
砥材
A(酸化アルミニウム)
グレード
VF
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲
1~40
供給水圧(MPa)
最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
色
マットホワイト
消費電力(W)
1以下(待機時)
使用温度範囲(℃)
-10~40