TP-50のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
624件の「TP-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムスタンプ」、「イレクターパイプ2M」、「単相 変圧器」などの商品も取り扱っております。
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質 CRゴム
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
81 税込89
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ピッチ(mm) 50 材質(本体) プラスチック タイプ リンク単位 種類 直乗せ搬送チェーン 列数 1 最大許容張力(kN) 1.96
1リンク
499 税込549
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 2 透明 形状 丸形 硬度 アスカーC80 特性 弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg) (目安)8 仕様 ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻長さ(m) 8 適合本体 LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W 透明
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取付 エンコーダ:可 タイプ ギア:ウォーム 種類 ギヤードモーター 寸法(Φmm) モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N) 6.86 許容ラジアル荷重(N) 9.8 ドライバタイプ TPDR-58A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1巻長さ(m) 8 適合本体 LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W 黄色
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。 軸径(Φmm) 23.5 材質(本体) スチール 材質(車輪) エラストマー RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.1MB)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm) 50 作動方式 複動 取付支持形式 TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形) クッション クッション付き シリーズ 10Z-3
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
主な適合純正品番 TP-1051SB 適合機種 Z150/Z170/QR-330/QR-340/QR-350/QR-375/QR-385/QR-395/TP-20/TP-50 種別 汎用 適合メーカー セイコー/SEIKO
1セット(6本)
7,898 税込8,688
翌々日出荷

痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 材質 絶縁樹脂:エラストマー(TPE) スーパータフポリブルー サイズ TP50 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 図面(0.06MB) 材質(バンド) SUS304 材質(ボルト・ナット) SUS304
1セット(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)