TRFのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
1,501件の「TRF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「trf ドライバー」、「TRF/いたずら防止用ねじ」、「TRX」などの商品も取り扱っております。
フリクションボール多色タイプ専用替芯 パイロットランキング1位
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール多色タイプ全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.5商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マスクろ過材TMK-10R用ろ過材 TRUSCOランキング2位
コンパクト設計で約70gと軽量です。
用途サンダーやグラインダー作業 農薬の散布(水和剤・粉剤) 清掃作業 湿式研磨作業 掘削・粉砕作業 タールミストが発生する粉じん作業 オイルミストが発生する作業 その他一般粉じん作業粒子捕集効率(%)82以上トラスコ品番352-0943適合機種TMK-10R-1、TMK-10R質量(g)2.2吸気抵抗(Pa)70以下排気抵抗(Pa)60以下
1個
459税込505
当日出荷

SednaEarfit for AirPods 4 [イヤーピース Ultra Slim/Slim 各2ペア] AZLA(アズラ)ランキング3位
SednaEarfit for AirPods 4は、Apple社製のカナル型ではない完全ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」用に開発したスリーブタイプのイヤーピースです。KCC社製の最高級HCE(Heat Cured Elastomer/熱硬化性エラストマー)を使用したプレミアムな高引裂シリコン素材を採用し、破れにくく安定した取り付けが可能です。この素材は皮脂や汚れに強く、洗うことも可能です。さらに、AZLAの特徴的なシンボルでもあるフィボナッチパターンをエンボス加工で施すことで、摩擦力を向上させ脱落防止効果をより発揮します。サイズ展開はシリコンの厚みを変えたSlimとUltra Slimの2タイプをラインナップ。Slimタイプはしっかりホールドするようフィット感を向上させたい方に、Ultra SlimタイプはAirPods 4を少しだけ耳から滑りにくくしたい方におすすめです。両タイプ共に装着したまま充電ケースに収納可能です。パッケージングは、各タイプ3ペアと、SlimとUltra Slimを2ペアずつパッケージングした4ペア構成を採用。AirPods 4の持つポテンシャルを最大限引き出します。
内容UltraSlim/Slim (各2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
1台
1,498税込1,648
翌日出荷

オーディオトランス 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)ランキング4位
TheMuratadigitalaudiorangeoftransformersisdesignedtoimprovethebalanceoftransmitterandreceivercircuitryinhi-fiequipment,videogamesandotherapplicationsrequiringhigh-performancedigitalaudiotransmission。CompliantwithAES/EBUreRoHScompliantCompatiblewithleadingchipsets2kVrmsisolationIndustry-standardpinoutSurfacemountoptionUL94V-0packagematerialsLowprofile
仕様●入数:1テープ(5個入り)●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7217-36
1セット(5個)
1,298税込1,428
7日以内出荷

スライドブッシュ トリプル・丸フランジ形 TRF TRF20UU-Q NB(日本ベアリング)ランキング5位
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)20形状丸フランジサイズ20材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:118シリーズTRF寸法t(mm)主要:8寸法X(mm)主要:5.5寸法Z(mm)主要:5.1寸法Y(mm)主要:9寸法G(mm)主要:59主要寸法D(mm)・40・Df:62寸法P.C.D.(mm)主要:51ボール条列5材質(保持器)スチール寸法dr(mm)主要:20
1個
7,857税込8,643
当日出荷

フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボール多色入数3本繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本×3パック)
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Bourns Electronics Base-T チップ LAN トランスペアは、EMI 低減用のコモンモードチョーク SRF2012A-801Y を備え、-40 → +85 ℃ の拡張温度範囲で動作します。表面実装型 -1.1 db の挿入損失
仕様●入数:1テープ(10個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7×3.22×2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:223-1752アズワン品番65-7218-63
1セット(10個)
989税込1,088
7日以内出荷

SednaEarfit for AirPods 4は、Apple社製のカナル型ではない完全ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」用に開発したスリーブタイプのイヤーピースです。KCC社製の最高級HCE(Heat Cured Elastomer/熱硬化性エラストマー)を使用したプレミアムな高引裂シリコン素材を採用し、破れにくく安定した取り付けが可能です。この素材は皮脂や汚れに強く、洗うことも可能です。さらに、AZLAの特徴的なシンボルでもあるフィボナッチパターンをエンボス加工で施すことで、摩擦力を向上させ脱落防止効果をより発揮します。サイズ展開はシリコンの厚みを変えたSlimとUltra Slimの2タイプをラインナップ。Slimタイプはしっかりホールドするようフィット感を向上させたい方に、Ultra SlimタイプはAirPods 4を少しだけ耳から滑りにくくしたい方におすすめです。両タイプ共に装着したまま充電ケースに収納可能です。パッケージングは、各タイプ3ペアと、SlimとUltra Slimを2ペアずつパッケージングした4ペア構成を採用。AirPods 4の持つポテンシャルを最大限引き出します。
内容UltraSlim (3ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
1台
1,298税込1,428
翌日出荷

ネグロス電工振れ止め補助金具
トラフのカバー止めボルトと支持材への取り付け位置が一致した場合でも、振れ止め金具と組み合わせて使用することでトラフの固定ができます。
1個
699税込769
16日以内出荷

1個
859税込945
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途支持材へダクトを固定する金具です。仕様高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(Z-DH8N)溶融亜鉛めっき
1個
929税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応対応nanoSIM、Esimメモリー【メインメモリ】標準16GBディスプレイ13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 236VWebカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応、Windows Hello の顔認証に対応)搭載OSWindows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
1台
329,800税込362,780
翌日出荷

ネグロス電工接続部振れ止め金具
トラフの接続部と支持材への取り付け位置が一致した場合でもトラフの固定ができます。
1個
829税込912
16日以内出荷

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)30形状丸フランジサイズ30材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:182シリーズTRF寸法t(mm)主要:10寸法X(mm)主要:6.6寸法Z(mm)主要:6.1寸法Y(mm)主要:11寸法G(mm)主要:91主要寸法D(mm)・52・Df:82寸法P.C.D.(mm)主要:67ボール条列6材質(保持器)スチール寸法dr(mm)主要:30
1個
14,364税込15,800
当日出荷

累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
1台
38,980税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応対応nanoSIM、eSIMメモリー【メインメモリ】標準32GBディスプレイ13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUIntel Core Ultra 7 プロセッサ 268VWebカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応、Windows Hello の顔認証に対応)搭載OSWindows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降ストレージ【SSD】512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
1台
449,800税込494,780
翌日出荷

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)35形状丸フランジサイズ35材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:200シリーズTRF寸法t(mm)主要:13寸法X(mm)主要:9寸法Z(mm)主要:8.1寸法Y(mm)主要:14寸法G(mm)主要:100主要寸法D(mm)・60・Df:96寸法P.C.D.(mm)主要:78ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:35
1個
23,000税込25,300
25日以内出荷

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)30形状丸フランジサイズ30材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:182シリーズTRF寸法t(mm)主要:10寸法X(mm)主要:6.6寸法Z(mm)主要:6.1寸法Y(mm)主要:11寸法G(mm)主要:91主要寸法D(mm)・52・Df:82寸法P.C.D.(mm)主要:67ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:30
1個
14,127税込15,540
9日以内出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)