TRUSCO ねじ込み継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
379件の「TRUSCO ねじ込み継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ込み継手」、「エアー配管 エルボ」、「ステンレス ロングソケット」などの商品も取り扱っております。
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質 黄銅 形状 チーズ 材質/仕上 黄銅 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) 0~100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 エルボ 材質/仕上 黄銅 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) 0~100
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304(SCS13A) 形状 チーズ 使用温度範囲(℃) -20~220 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304(SCS13A) 形状 六角ホースニップル 使用温度範囲(℃) -20~220 最高使用圧力(MPa) 常温1 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304 形状 ストレートソケット 使用温度範囲(℃) -20~220 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質 黄銅 形状 チーズ 材質/仕上 黄銅 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) 0~100
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304(SCS13A) 形状 六角ニップル 使用温度範囲(℃) -20~220 最高使用圧力(MPa) 常温1 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304(SCS13A) 形状 異径ソケット 使用温度範囲(℃) -20~220 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304(SCS13A) 形状 四角プラグ 使用温度範囲(℃) -20~220 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質 黄銅(C3771) 形状 チーズ 材質/仕上 黄銅(C3771) 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) 0~100
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質 C3771(鍛造用黄銅) 形状 チーズ 使用温度範囲(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状 ニップル
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 エルボ(90°) 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質 黄銅(C3604BD) 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SCS13A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 規格 面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ) SCS13Aロストワックス 接続形状 ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304(SCS13A) 形状 ブッシング 使用温度範囲(℃) -20~220 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)