TU-20のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
97件の「TU-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 3/4」、「エアーホース 耐摩耗性」、「ハードチューブ」などの商品も取り扱っております。



中間板 PTUシリーズ 東洋技研ランキング4位
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
54税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所ランキング5位
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
80,980税込89,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
1個
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
1個
209税込230
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(182種類の商品があります)

1個
6,898税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(221種類の商品があります)

つけ置きの必要がなく、すぐにサビ、汚れが落とせます。磨くほどに光沢がでます。処理後は乾拭きだけでOK。さび止め効果も発揮します。銅・ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す!。銅製の鍋、 装飾品、ステンレス流し台などの手あかや汚れ、くすみを落としてつやを出す。銅製品の青サビやステンレス製品のサビを落としてつやを出す。磨けば磨くほどつやがでます。素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用、軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる。
商品タイプ業務用
1個(300g)
1,598税込1,758
当日出荷

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。形状ユニオン流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)常温1
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

東洋技研東技 端子台
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60
1個ほか
68税込75
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。
幅(mm)101高さ(mm)18質量(g)118タイプミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)奥行(mm)154.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)電池LR54 × 1※LR1130も使用可能電池寿命約3年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18キープラスチックキー、フラットキー取扱説明書(1.42MB)
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
5,498税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)



用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ標準偏角(度)1
1個
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)