- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- Uナットのおすすめ人気ランキング
Uナットのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新2,085件の「Uナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「uナット ステンレス」、「ファインUナット」、「角 U ボルト」などの商品も取り扱っております。
大阪魂SUS316LUナット
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です
(他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています)
寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。
Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。
フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。
軸力が低下しても早期の脱落を防止します
専用工具は必要ないです
また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ)
材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
タイプ1種ピッチ(mm)2呼び径M14寸法s(mm)22寸法h(mm)12.5寸法m(mm)11
1個
¥1,958税込¥2,154
翌々日出荷
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ナットです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ネグロス電工HB50-W□用補強金具(H形鋼用)
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
呼び寸法M18材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理生地
1箱(1500個)
¥37,980税込¥41,778
9日以内出荷
清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.59MB)
BXカネシン高ナット
各種ボルト(M12・M16)の接合に使用する高さ50mmのナットです。
用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
¥179税込¥197
5日以内出荷
1箱(100個)
¥9,798税込¥10,778
4日以内出荷
材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理ニッケル
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5呼び径M16寸法s(mm)24寸法h(mm)14.5寸法m(mm)13
1個
¥2,960税込¥3,256
翌々日出荷
BXカネシン高ナット
各種ボルト(M12・M16)の接合に使用する高さ50mmのナットです。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
¥199税込¥219
5日以内出荷
1個
¥475税込¥523
当日出荷
簡易汚水用水中ポンプ SMB-20-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.5MB)