- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- Uナット 1種のおすすめ人気ランキング
Uナット 1種のおすすめ人気ランキング
2025/08/29更新171件の「Uナット 1種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Uナット 2種」、「Uナット」、「ナット 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質
SUS316L
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質
鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理
ユニクロ
材質
SUS316L
ねじピッチ
3
規格
1種
全高(mm)
27
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
46
ねじの呼び
M30
ねじ高さ(mm)
約24
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質
ステンレス(SUS304)
強度区分
A2-70
材質
SUS316L
高さ(mm)
17.2
ねじピッチ
2.5
規格
1種
全高(mm)
19.5
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
32
ねじの呼び
M22
ねじ山種類
メートル並目
1箱(80個)
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
材質
S45C(H)
規格
2種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目