U字溝吊クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「U字溝吊クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字溝 吊具」、「u字溝 クランプ」、「側溝吊り」などの商品も取り扱っております。
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm) 440 寸法H(mm) 76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
39,200 税込43,120
当日出荷

マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。 仕様 ラッチロック式 トラスコ品番 273-0359 質量(kg) 0.4 寸法H(mm) 72 寸法d(mm) 16 寸法a(mm) 34 寸法B(mm) 23 適合穴径(Φmm) 24~29
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。 トラスコ品番 451-4815 材質 一般構造用圧延鋼材 質量(kg) 27 寸法L(mm) 560 寸法H(mm) 731~973 基本使用荷重(t) 1 クランプ範囲(mm) 210~250・250~290・290~330 寸法D(mm) 75 寸法H2(mm) 198
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に 質量(kg) 2.2 寸法H(mm) 147 寸法B(mm) 190
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番 451-4823 質量(kg) 12 仕上 紫色焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
当日出荷


1個
20,300 税込22,330
8日以内出荷

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm) 440 寸法H(mm) 84
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコの原理で重い溝ぶたも簡単・安全に運搬、布設できます。
トラスコ品番 158-0607 基本使用荷重(t) 0.2 クランプ範囲(mm) 500・550・600
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

機械吊り専用のマシンタイプ。 ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに クレーン等による布設工事に 手作業による位置決め、微調整に
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 448-6340 質量(kg) 2.2 寸法L(mm) 167 寸法H(mm) 318 使用荷重(kg) 250 寸法D(mm) 50 寸法H2(mm) 85
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用
用途つり上げ・運搬・敷設 質量(kg) 60 使用荷重(kg) (最小~最大)100~1000 寸法B(mm) 110 寸法C(mm) 70 開口寸法(mm) 110~220 開口部A(mm) 110~220 適合部材 間知ブロック7ヶ所つり
1個
369,800 税込406,780
6日以内出荷

1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業 質量(kg) 13 寸法H(mm) 12 使用荷重(kg) (最小~最大)100~500 寸法F(mm) 280 寸法D(mm) 118 寸法E(mm) 370~435 寸法B(mm) 305 寸法C(mm) 187 寸法I(mm) 60Φ 寸法G(mm) 78 適合部材 コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷